3,038件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA720XG-2A 材質プラスチック 厚さ(mm)20(突起部分を除く) 質量(g)約253 測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120 外寸(mm)270×315 内寸(mm)190×240
1個
13,600 税込14,960
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓ガラスの透過率を正確に計測し、外部の明るさやほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けず、いつでも測定可能。
仕様【迷光の影響】迷光の影響は受けません セット内容本体(センサ×2付)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4本 測定範囲0~100%(光透過率) 質量(g)約500(センサー約300) 電源単4形乾電池×4本 ケーブル長(m)約1.2 測定時間約4秒以下 表示部10 mm LCD 画面 分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ38×120L(×2個) 測定対象厚さ:18mm以下(0.4 inch)以下、大きさ:50×50以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×145 使用温湿度範囲0~50℃/90%RH以下(結露無き事) サービス分類レンタル
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


洗浄不要なディスポタイプです。 1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01 材質ポリスチレン(PS) 寸法(mm)76×26×2 目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。 直径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ) 幅(mm)120 型式替刃 全長(mm)20
1包(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32 計測単位mm 電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。 測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15) 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)±0.2 付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く) 本体サイズ(mm)113×60×18 オートパワーオフ無操作状態で約5分 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。 湿度(%)(保管)80以下
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。 HI 96、HI 95シリーズ用です。
適合HI96、HI95シリーズ 直径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,498 税込6,048
当日出荷

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。 「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。 目盛りが読み取りやすい。
1巻ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体)ABS樹脂 規格JIS1級 目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃)10/20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(20本)
2,198 税込2,418
当日出荷

先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150 材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304) 容量(mL)15 型番SN-950H アズワン品番1-3383-01
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤 使用期限2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

G49D-6-P10 圧力計 CKD CADデータあり
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角) トラスコ品番112-3211 適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ 接続口径R1/8 質量(g)86 使用圧力0~1MPa 使用流体空気 表示板径(Φmm)43.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。
1箱(20本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 商品タイプ使い切り本体
1本
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様落としフタ付き、白金るつぼ型・内径:25mm、底径:15mm、高さ:30mm TGK品番696-30-31-01 形状るつぼとフタ スペースCC
1個
8,740 税込9,614
当日出荷

・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用 材質ガラス 容量(mL)10
1個
799 税込879
当日出荷