135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-61 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ 付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g)147 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

油膜・被膜が簡単に落とせる ”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。 本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」 適合油膜・被膜・ウロコ 成分界面活性剤、特殊研磨剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85 付属品専用スポンジ 1個 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし 適合ウロコ 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名硝酸塩類 危険物の数量0.25kg 危険物の性状第1種
1本(250mL)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。 手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。 アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。
質量(g)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70 危険物の類別非危険物
1本(45mL)
799 税込879
当日出荷

A-11 キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去 付属品専用スポンジ 質量(g)276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64 危険物の類別非危険物
1本(200g)
919 税込1,011
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MZ13 ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤 適合ウロコ トラスコ品番472-1756 セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚 質量(kg)1.6 アズワン品番64-9077-23 危険物の類別非危険物
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

鏡、ガラス面についたガンコな汚れを落とします。必ず水をかけながら軽くこすり洗いをして下さい。
材質研磨部/ポリウレタン・ポリエステル・人工ダイヤモンド・エポキシ樹脂、スポンジ部/ポリエチレン 全長(mm)60 サイズL 寸法(奥行D×高さH)(mm)40×30 TKG品番9-1324-0701 TKG品番(2017)6-1184-0701
1個
699 税込769
当日出荷

【ウロコ除去】新開発ウィンドウ専用コンパウンドと特殊クリーナーがフロント/リアガラスに付着したウロコを除去。
用途ウィンドウガラスの汚れ・油膜・コート剤・ウロコの除去 付属品専用スポンジ 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

N10170 ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセス 動画あり
クリスタルプロセスガラスのウロコ除去セット
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1組
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油 容量(g)180 危険物の類別非危険物
1本(180g)
5,280 税込5,808
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス 材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60
1個
999 税込1,099
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、浴室洗剤等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス 材質研磨層/アルミナ砥粒・無機フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60 適合用途鏡・ガラス用
1個
799 税込879
8日以内出荷

。浴室の鏡やガラス、落ちにくい頑固な「ウロコ状汚れ」を強力除去します。天然素材が主成分のため、人と環境にやさしいクリーナーです。鏡、ガラスにはキズがつきにくいクリーナーです。
仕様●内容量:30g●成分:研磨材(41%) アズワン品番65-9031-80
1個
889 税込978
6日以内出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類液状 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。 鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性 標準使用量10~20m2/L
1缶(1L)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

US-101 業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。 使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等 主成分乳酸 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状トリガー付 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
3,398 税込3,738
当日出荷

旭エンジニアリングウロコとれ~る
エコ商品
ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
用途フロントガラスのウロコ除去 使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.98MB)
1本(200mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

MH7029 ウロコン 武蔵ホルト 動画あり
武蔵ホルトウロコン
固着したウロコ状の水アカや雨ジミを強力に除去するガラス専用コンパウンド。 ガラスコーティング前の下地処理に最適。
適合水アカ/雨ジミ 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×41 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。 油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。 ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。 少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去 成分特殊研磨剤、界面活性剤 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161 性質水アカ落とし、撥水 アズワン品番64-8622-46 危険物の類別非危険物
1セット(100mL)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

撥水道場ウロコ落としZERO ソフト
エコ商品
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビアンコジャパンウロコクリーナー
ガラス・鏡に付着したウロコ状の汚れを簡単に除去します!また、船舶のポリカ(ポリカーボネート)製品に付着した、同様の汚れの除去にも利用できます。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れの除去。 ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。(拭き取り) ウエス等 バスタブ・洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
1箱(4kg×4本)ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の倍のダイヤモンドを使うことで、研磨性能を上げ、作業時間の短縮を実現するパッドです。高い研磨力がありながら、ガラスに傷をつけにくい商品です。ガラス・鏡・タイル等のウロコ落としに。
仕様●縦(mm):50●横(mm):85●厚さ(mm):25●研磨面にダイヤモンドパッドを使用。●スポンジタイプ●ハーフミラー等の表面処理を施したガラスには使えません。●研磨面にホコリや泥などが付着したまま研磨しますと、キズの原因になります。●原産国:日本●コード番号:381-9775 アズワン品番67-2216-07
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ガラスミラー専用。超極細メタルファイバーパッド採用。強力研磨剤で時短効果。
用途車の洗車 適合ガラスコート 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

材質EVA樹脂、研磨砂 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×36×25 アズワン品番64-4069-62
1個
409 税込450
翌日出荷

ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 クリスタルプロセス 動画あり
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。ガラス、鏡の頑固なうろこ汚れ除去剤です。レンズを磨く成分配合で傷が入りにくく、素材ヤケの心配もありません。諦めていたうろこ汚れに是非お使い下さい。
仕様●主成分:シリカ、アルミナ系研磨剤、セリウム系研磨剤、増粘剤 アズワン品番65-8651-87
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ガラス、鏡の頑固なうろこ汚れ除去剤です。レンズを磨く成分配合で傷が入りにくく、素材ヤケの心配もありません。諦めていたうろこ汚れに是非お使い下さい。
仕様●主成分:シリカ、アルミナ系研磨剤、セリウム系研磨剤、増粘剤 アズワン品番65-8651-88
1箱(12本)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

ペースト状の研磨剤で、様々な大きさの異なる研磨成分が入っており、色々なサイズの汚れに対応します。 また顕微鏡のレンズ等を磨く成分を配合しており、素材を傷めにくく、また中性タイプなので素材を腐食する心配がありません。安心してご使用出来ます。
用途ガラス、鏡、ステンレスのうろこに 液性中性 使用の目安約10~15m2/20g
1個(350g)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

水をつけてこするだけ、鏡・ガラス用うろこ取り水をつけてこするだけで簡単に落とせます。 最硬質の研磨材「人工ダイヤモンド」を使用した、特殊研磨材です。
用途鏡・ガラス用 仕様ハンディ 材質本体:ABS、研磨部:シリコーン樹脂・充填剤・研磨材(人工ダイヤモンド、アルミナ系鉱物) 寸法(mm)50×15×140H 質量(g)40 適合用途ウロコ取り
1個
959 税込1,055
当日出荷

撥水道場角型ウールパッド
エコ商品
鏡やガラスの油膜や古いコーティング剤の除去に。 オービタルサンダーに装着し、ガラス用研磨剤(ウロコ落としZEROソフト)を付けて磨いてください。
仕様オービタルサンダー用 サイズ(mm)115×80×10(+毛先6) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。 付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。 また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。
セット内容ウロコクリーナー(300gスプレートリガー付き)、フッソコート(80gヒンジ)、ダイヤモンドパッド、スポンジ研磨剤×2枚
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷