ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン
標準使用量20~50m2/L
外観無色透明
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。
気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28
胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ)
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン
外観無色透明
アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。
撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス)
超薄塗膜で自然な仕上がり
成分フッ素とシリコーンの混合体
標準使用量50~60m2/L
外観無色透明
メタルキングは塗りやすく高耐久なコーティング剤です。
優れた耐候性と耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を防止します。
基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。
乾燥後の硬度は3~4H。
成分特殊シリコーン
外観無色透明
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量7~15m2/L
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
クレストンは特に汚れやすい多孔質石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理・メンテナンス清掃の負担を軽減します。
石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。
石材の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制し長期にわたりコート保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物
外観無色透明
タイルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制するコーティング剤です。
基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。
乾燥後の表面硬度は、3~4Hの光沢のある被膜になります。
成分特殊シリコーン
標準使用量10~15m2/L
外観無色透明
玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所玄関
液性水性(樹脂系)
使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳にぴったりフィットします。レンズも曇り止め加工が施してあるので、密着性が高い分、空気が中にこもって曇ってしまうといったことも防げます。
質量(g)25
レンズポリカーハードコート
機能つる伸縮可・角度調節可能・曇り止め
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
スタート位置から球を転がして、正解のゴールポケットに球を入れましょう。追加するバーを使って球の行方を決めます。
仕様●材質:プラ、鉄、紙
アズワン品番65-8290-19
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。
優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。
極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。
硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。
成分特殊シリコーン
標準使用量30~50m2/L
外観無色透明
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。
鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性
標準使用量10~20m2/L
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。
メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。
形状液体
標準使用量10~20m2/L
商品タイプ業務用
超はっ水コーティング剤弾きの詰替スパウトパウチ。
用途事前に対象物の汚れを用途にあった洗剤等で掃除してください。
対象箇所を布巾で拭き取り水気をとってください。(水気が残っていると効果が落ちることがございます。)
対象物にスプレーしスポンジ等で塗布します。
乾いた布巾で対象箇所を拭き取ってください。
布巾で拭き取ることができない箇所に使用する際はスプレー後2~3分放置し水で洗い流してください。
ご使用対象商品の取り扱い説明書もご一読ください。
1個(500mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。
2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付
鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
水溶性
艶出し効果
紫外線劣化抑制
耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与
静電気防止
生分解性良好
非可燃性
耐熱性約300℃
メンテナンス軽減
簡易施工タイプ
用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止
pH中性
成分シリコーン化合物
使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。
規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合
外観乳白色液体
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁
関連資料施工要領書(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書
質量(kg)0.7
倍率34倍
寸法(cm)36×23×47
対物レンズアクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)口径40
焦点距離(mm)420
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。
凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
材質光学ガラス
メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420
医薬品医療機器等法一般医療機器
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ0.96インチTFT
適合車種12V車
保証期間1年
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)250以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~60
質量(g)71.5
受信方式パラレル33ch
周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625~1605.375
機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音
基本仕様GPS搭載
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。
学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:20mm(37.5倍)
付属品アイピース (20mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚
質量(g)鏡筒:約422(接眼アクセサリー含まず)
焦点距離(mm)750
鏡筒形式マクストフカセグレン式望遠鏡
直径(mm)主鏡:60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。
学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(20倍)
付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚
質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)
焦点距離(mm)200
鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡
直径(mm)主鏡:50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みを理解できる天体望遠鏡キットです。
架台にはドブソニアン式架台を採用。直感的な操作が可能です。
小型ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターや土星の環、木星の模様やガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、月面などの写真撮影を手軽に撮影できます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。
仕様アイピ-ス:10mm(75倍)、20mm(37.5倍)
付属品アイピース(10mm 20mm) 正立天頂プリズム 6×21ファインダー、ゴムバンド、スマートフォンアダプター
タイプマクストフカセグレン式望遠鏡
焦点距離(mm)750
架台経緯台式
直径(mm)主鏡:60
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)約1.3(ファインダ-を含む、接眼アクセサリ-含まず)
油断大敵! ニュートンも瞠目したであろう珠玉の確率問題! 確率は,その美しさ,有益さ,面白さなどから,まさに誰をも魅了してやまないものである。その問題は,誰でも問題を理解できる易しさとともに,エキスパートでさえしばらく考え込んでしまうような一面も持つ。 本書は,他書ではあまり見かけないような確率に関する身の周りの多くの面白い問題を集め,解説した書である。ゴンボウとパスカルの賭けの問題,ガリレオのサイコロ問題,ニュートンの確率問題など,古典的な確率パズルから始め,その後,ギャンブル,スポーツ,医療,政治など,さまざまな日常の事象に関連した,手強くもある問題へと移る。各問題に対しては,理論的解説はもちろんのこと,MATLABを用いたコンピュータシミュレーションも取り入れながら,著者独特の知性,大胆さ,洞察力でもって,わかりやすく解説する。 [原著名:Will You Be Alive 10 Years from Now?: And Numerous Other Curious Questions in Probability]
ジャンル数学
分類専門
判型A5
ページ数227
著者名ポ-ル・J.ナ-イン 蟹江幸博
初版年月2016/04
1冊
¥2,500
税込¥2,750
10日以内出荷
新型移動式オービスMSSSに対応したレーダー探知機。レーザー受信部セパレートタイプにすることで、測位精度が大幅に向上。新型レーザー受信対応。移動式小型オービスダブル対応。レーダー波識別MSSS対応。受信可能衛星数80基。グロナス/ガリレオ&最速GPS測位。DC5V専用。Bluetoothインカム対応。USB電源対応。【防水仕様】。ツーリング中の突然の雨でもOK。レーダー探知機本体とレーザー受信ユニットともにIPX7相当の防水設計になっています。【画面表示は最大8項目】。2分割表示と表示OFFも可能です。デジタル時計/スピード/レーダースキャン/運転時間/コンパス/バンク角表示/走行距離/オイルメンテナンス。【最新データ無料ダウンロード更新】。年会費/入会金/更新料が一切不要、すべて無料でデータ更新できます。古いデータは役に立たない。最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応。1.市販のmicroSDHCカードを使用し、デイトナホームページから更新データをダウンロード。2.レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。
用途新型移動式オービスMSSS対応。突然の雨にも対応しているIPX7相当の防水。最新データを無料でダウンロード可能。USB電源対応(バッテリーは内臓していません)。他社インカムでは接続できない場合があります(LEXIN B4FMは接続できないことが確認されています)
質量(g)本体116 / レーザー受信ユニット45(ケーブル込み)
表示部49×36.7
電源電圧(V)DC5 専用
消費電流(mA)最大450以下
本体サイズ(mm)(突起部除く)幅103×高さ57×奥行24/(受信部)幅38.8×高さ27.4×奥行49.8
ディスプレイ2.4インチTFT
検波方式FMトラッキングタイムカウント方式
取付ピッチ(mm)【バイク用ステー】長辺38/短辺30.5
受信周波数GPS 受信部>1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.100GHz)/取締り用連絡無線(350.1MHz)/カーロケーターシステム(407MHz 帯)/デジタル無線(159~160MHz 帯)//署活系無線(347MHz 帯、361MHz 帯)/W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz 帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz 帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz 帯)/取締特小無線(422MHz 帯)/レッカー無線(154MHz 帯、465~468MHz 帯)/新救急無線(371MHz 帯)/消防無線(150MHz 帯、466MHz 帯)/高速管理車両無線(383MHz 帯)/警察活動無線(162MHz 帯)/警備無線(468MHz 帯)/タクシー無線(458~459MHz 帯、467MHz 帯)
受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダイン
Bluetoothプロファイル:HFP/バージョン:5.0/送信出力:Class2/認証コード:0000/機器名称:MOTO GPS LASER
測位更新時間最短0.5 秒
動作温度範囲(℃)-10~60
対応SDカードmicroSDHCカード 32GB 以下
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
コロンバンは、水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に対して、スリップ防止効果を与えます。
基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。
液性酸性
標準使用量7~10m2/L
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)
寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0
色シルバー
質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)
フレームアルミ合金フレーム
センサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー
対応内蔵GNSS:対応
使用時間通常:15日間
ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ
解像度466×466ピクセル、PPI 326
防塵防水性能5ATM
互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。
バッテリー容量(mAh)486
ストラップ長(mm)約140~210
OSXiaomi HyperOS 2
ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3
材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ
明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。
ポート充電:2ピン磁気充電ドック
リフレッシュレート(Hz)60
システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「できる!」に徹底的にこだわった小学生3、4年用自由研究の決定版。「自由研究」とはそもそもどのようなものなのか、「科学の方法」に沿ってわかりやすく冒頭マンガで解説していきます。本編の研究のテーマは実験(例「アートべっこうあめをつくろう!!」)、観察(例「虫を光で集めよう!!」)、工作(例「オリジナル織り機でコースターを織ろう!!」)、調査(「身近な水を調べよう!!」)の4つに分類して、進め方からまとめかたまで丁寧に解説しているので、子ども1人でできます。時間も1時間でできる工作から、数日かけてじっくり観察するものまで、ペースにあったものを選べます。テーマごとにまとめるための用紙と、模造紙に書く際のポイントの解説用紙をダウンロードできるQRコード付き!
判型B5
ページ数80
著者名ガリレオ工房(編著)
初版年月2024/06/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
「できる!」に徹底的にこだわった小学生1、2年用自由研究の決定版。「自由研究」とはそもそもどのようなものなのか、「科学の方法」に沿ってわかりやすく冒頭マンガで解説していきます。本編の研究のテーマは実験(例「ドライアイスでうずわをつくろう!!」)、観察(例「スプラウトを育てよう!!」)、工作(例「保冷剤でカラフル芳香剤をつくろう!!」)、調査(「家の中でいちばんすずしい場所を探そう!!」)の4つに分類して、進め方からまとめかたまで丁寧に解説しているので、子ども1人でできます。時間も1時間でできる工作から、数日かけてじっくり観察するものまで、ペースにあったものを選べます。テーマごとにまとめるための用紙と、模造紙に書く際のポイントの解説用紙をダウンロードできるQRコード付き!
判型B5
ページ数80
著者名ガリレオ工房(編著)
初版年月2024/06/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
小学1年生から6年生までを対象とした自由研究のアイデア集。不思議で面白い実験や観察、工夫がたくさんの工作など、身近な材料でできる自由研究を100テーマ掲載。発表に役立つ上手にまとめるコツもあり、これ1冊で自由研究は完璧。
判型B5
ページ数160
著者名ガリレオ工房(編著)
初版年月2021/06/10
1冊
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
キッチンで科学実験が楽しめる、実験本。なぜ、ホットケーキはふくらむの? 甘いのは同じでもカロリーに違いはあるの? こんにゃくって自分で作れるの?などなど、。キッチンでしかも身近な食材を使ってできる実験の数々。変化する、色が変わる、固まるといった、物の変化の具合別に、手軽にできる科学実験を紹介。お母さんといっしょに、手軽に楽しくできる実験ばかり。キッチン実験ということで、おいしく食べられる実験も多数。ていねいな実験のやり方を紹介。こんなものも作れる、と驚き、喜びも味わえる1冊。「キッチン自由研究」の改訂新版。
ジャンル小学生
判型A5
ページ数128
著者名ガリレオ工房
初版年月201306
1冊
¥850
税込¥935
4日以内出荷
「できる!」に徹底的にこだわった小学生5、6年用自由研究の決定版。「自由研究」とはそもそもどのようなものなのか、「科学の方法」に沿ってわかりやすく冒頭マンガで解説していきます。本編の研究のテーマは実験(例「野菜からDNAを取り出そう!!」)、観察(例「にょう素で結しょうをつくろう!!」)、工作(例「宝物のレプリカをつくろう!!」)、調査(「工場見学をしよう!!」)の4つに分類して、進め方からまとめかたまで丁寧に解説しているので、子ども1人でできます。時間も1時間でできる工作から、数日かけてじっくり観察するものまで、ペースにあったものを選べます。テーマごとにまとめるための用紙と、模造紙に書く際のポイントの解説用紙をダウンロードできるQRコード付き!
判型B5
ページ数80
著者名ガリレオ工房(編著)
初版年月2024/06/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
関連キーワード
1
2
次へ