「キウイ皮むき機」の検索結果
材質18-8ステンレス、ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)71×71×67
TKG品番9-0570-1001
TKG品番(2017)6-0511-1101
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用
TKG品番9-0563-0702
TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
キウイのサイズに合わせて簡単にカット!
キウイのサイズに合わせて使い分け!
皮むきとカットが同時にできる!
質量(g)51
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)6
高さ(mm)127
消費電力(W)150
電源単相100V、50/60Hz
処理能力リンゴ約700個/時間
サイズ(mm)270×300
1個
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様7mm幅17枚刃
材質ステンレス
寸法(mm)220×290×H160
質量(kg)2.8
EBM品番5490630
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス
外径(Φmm)114
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190
TKG品番9-0563-0401
TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。
寸法(mm)130×150
高さ(mm)200
アズワン品番64-7530-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)117
TKG品番9-1813-0417
TKG品番(2017)6-1613-0417
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン
材質(本体)AS樹脂
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24
耐熱温度(℃)-20~80
材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質ステンレススチール
外寸(mm)160×40
EBM品番3304400
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
皮むきとカットができる、キウイカッターです。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約71×71×67
質量(g)約55
材質(刃)18-8ステンレス
1本
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質(刃)18-0ステンレス
材質(本体)ブナ
全長(mm)135
TKG品番9-0558-0801
TKG品番(2017)6-0500-0801
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ストレート刃とギザ刃の両用タイプのピーラーです。ギザ刃はトマトの薄皮むきや、実の柔らかい桃やキウイなどの皮むきに便利。ストレート刃は、野菜の皮むきができます。じゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約190×83×22
材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)約35
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷