1,332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー 材質SUS316 公差h9
1個
348 税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ワックス加工を施したカラーペーパーです。 しっかりした厚みがあり、撥水性に優れています。
材質特殊紙27g/m2 両面ワックス加工 寸法(mm)750×500 色(柄)スモーキーピンク メーカー商品コード002110314
1パック(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)テンケンマドフタ
部品名称テンケンマドフタ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.97MB) 図解NoMS753DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.13、L50AS シリンダーブロック部品_No.49、MS753DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.49、L90AS シリンダーブロック部品_No.49、MS650DNR-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.13、MS413DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.49、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.49、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.13、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.13、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.49、MS613DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.49、MS753DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.49、MS653DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.13など
1個
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツバツキナット 6
部品名称ツバツキナツト 6 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.72MB) 図解NoMS413DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.54、MS651DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.54、MS753DR6S-3Y エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS753DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、MS753DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、L50AS エアクリーナ部品_No.27、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.83、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.27、MS613DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.27、MS513DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67など
1個
109 税込120
7日以内出荷

Primavera(プリマヴェーラ)プリザーブド プリマヴェーラ べべ
深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
丈(mm)20~25 径(mm)23~28
1パック(20個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

備考98フクムキーツキ 部品名称キースイツチASSY(キーツキ) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.53MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 図解NoMS753DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS650RCY-3 RC装置部品_No.74、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS513DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.38、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.97、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.39、MS613DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.97など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)30~50 丈(mm)32~40
1パック(8個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

深いシックな色合いと発色の良さが特徴です。エクアドル産の良質なバラを使用し、優れた弾力性とみずみずしさに優れていいます。
径(mm)30~35 丈(mm)25~30
1パック(8個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジングでは絶対に欠かせないマストルアー、その名も「アジ職人 アジマスト」。ボディをわずかに扁平にすることで、アジが好むスライドフォールを実現。ボディ、テールそれぞれにデザインされたリブが、極めてベイトライクな微波動を生み出します。さらに、アジが吸い込んだ時にしなやかに折れ曲がる極細テールデザインにより、フッキング率を大幅に向上。もちろん、喰い渋ったアジすらバイトへと導く”味と匂い”もバッチリ大量配合。アジングに特化したギミックをとことん詰め込んだ渾身のアイテムです。
寸法(mm)46 サイズ(inch)1.8″FAT 入数10
1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インクピンキーネオロング PNLシリーズ
衛生面や環境に配慮した紙軸を採用しています。従来品(メーカーピンキーネオ)より軸を長くしており、より使いやすくなりました。円柱状のスポンジを口の奥から手前に回転させながらご使用いただくことで効率よく汚れを取ることができます。
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー ピンキー
プレミアムピンキー仕様 ! 幅広い粘度の塗材に対応! 弾力のある毛質で凹凸面にも対応し、耐久性良好 水系塗材に適しています
用途一般・多用途・多量塗布 適合溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎ 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)16 主な用途一般・多用途・多量塗布 適応下地平坦面~凸凹面
1袋(10本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ピンキー中毛
驚異のベストセラースモールローラー! 毛質・仕上がり共に抜群でハイクオリティーにしてこの価格 !
用途一般・多用途 適合溶剤:△(強溶剤:△、弱溶剤:△)、アクリル:◎ 材質ポリエステル タイプ中毛 毛丈(mm)13 外径(Φmm)芯:16 主な用途一般・多用途
1箱(50本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様完成品ブレーキ付折りたたみハンドルタイプ 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイドピン キー付きガイドピン
TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシステムです 堅牢な「ピンレス」インターフェイス 差動、シングルエンド、及び電力 高耐久性ガイドハードウェアを用意 0.8 インチカードスロットピッチをサポートします 高出力モジュール( VITA 62 )、RF モジュール( VITA 67 )、光モジュール( VITA 66 )と組み合わせることができます。 用途 陸上防衛 ミサイル防衛 電子システム /C4ISR スペース 商用及び軍事航空宇宙
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3535 アズワン品番65-7564-37
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイドピン キー付きガイドピン
TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3550 アズワン品番65-7723-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイドピン キー付きガイドピン
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3541 アズワン品番65-7723-43
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイドピン キー付きガイドピン
TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシ
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイドピン キー付きガイドピン
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:MULTIGIG RT (マルチギグ RT )●シリーズ:2000676●コード番号:196-3552 アズワン品番65-7723-08
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ガイドピン キー付きガイドピン
TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高レベルの衝撃 / 振動に対応しています イーサネット、ファイバチャネル、InfiniBand アプリケーション、PCIe、及び Serial RapidIO 高速プロトコルをサポートしています モジュール式の軽量コネクタシステムです 堅牢な「ピンレス」インターフェイス 差動、シングルエンド、及び電力 高耐久性ガイドハードウェアを用意 0.8 インチカードスロットピッチをサポートします 高出力モジュール( VITA 62 )、RF モジュール( VITA 67 )、光モジュール( VITA 66 )と組み合わせることができます。 用途 陸上防衛 ミサイル防衛 電子システム /C4ISR スペース 商用及び軍事航空宇宙
仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3546 アズワン品番65-7725-34
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)キー・リング付ボール・ロック・ピン
RoHS
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)15 最高温度(℃)250 耐荷重(N)(最大)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷