沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C
形状半月キー
補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。
炭素鋼削り出し
メッキ仕上げ
主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010
寸法(mm)4
主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
主な適合純正品番146-11545-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
長さL(mm)300
規格新JIS規格
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
用途プーリー、ドライブシャフト用
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個
材質スチール(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)209×99×31
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
主な適合純正品番90741-003-010
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)MCFU-80
他社参考品番(キタコ)674-0500101
他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
主な適合純正品番90280-16053
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥699
税込¥769
欠品中
こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 2way
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード