大小5種類の平ギヤ/駆動用ギヤ 1枚/六角穴付き固定用ネジ1個
ピニオンギヤ 2個
シャフト 5本
平ギヤ軸受け金具 2枚(ネジ付き)
1.5mm六角レンチ 1個(駆動ギヤ固定に使用)
材料:鉄(金具) POM(ギヤ)
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる!
ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1
材質ABS
質量(g)274
1セット
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
適合機種β-XP、XPⅡ、EZ
セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。
セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm)
材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
1個
¥582
税込¥640
当日出荷
ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。
ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
主な適合車種GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47
高さ(mm)28
回転数(min-1[r.p.m])242/156
横(mm)60
トルク(gcm)532/784
ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60
材質プラスチック
ピッチ(mm)(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40
アズワン品番64-5178-29
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
適合機種β-ED
セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
1セット
¥980
税込¥1,078
当日出荷
歯数8/10/12
軸穴径(mm)2
モジュール0.5
外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
仕様ギヤAB+プレート
規格オプシヨン
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.07MB)
図解NoGKS100B 本体部品_No.41、LSB100LI-JA 本体部品_No.46、MSB110LI 本体部品_No.46、GSB100LI 本体部品 ギヤセット_No.41、MSB100LI 本体部品_No.46、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.46、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.46、MSB100LI-L 本体部品_No.46
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
通常のバイクを付属のスペーサーを使用しシングルギアに簡単変更。
2種類のテンショナーからチョイスして一緒にご使用していただく事をお勧め致します。
16・18Tセット、シマノカセット対応
セット内容16T&18T
適合チェーン3/32”
1セット
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
通常のバイクを付属のスペーサーを使用しシングルギアに簡単変更。
2種類のテンショナーからチョイスして一緒にご使用していただく事をお勧め致します。
18・20Tセット、シマノカセット対応
セット内容18T&20T
適合チェーン3/32”
1セット
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Z-EAL72ギアリペアキットです。
適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280
トラスコ品番255-4344
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。
標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番64-5177-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。
1個
¥29,859
税込¥32,845
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ