1,050件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる! ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1 材質ABS 質量(g)274
1セット
1,720 税込1,892
当日出荷


セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm)約6 軸穴径(mm)1.9 モジュール0.5
1個
249 税込274
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)歯車セット/β-EZ用
適合機種β-XP、XPⅡ、EZ セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)AT手回し発電ギアセット
AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。
セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm) 材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
1個
582 税込640
当日出荷

ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47 高さ(mm)28 回転数(min-1[r.p.m])242/156 横(mm)60 トルク(gcm)532/784 ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
929 税込1,022
欠品中

ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。 ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
主な適合車種GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターチェンジギアセット
エコ商品
万能精密旋盤コンパクト7でこのチェンジギアセットを使う事で、ミリピッチとインチピッチネジの切削が可能になります。
仕様(ギア組合せ)40/42/45/48/50/54/57/60 材質プラスチック ピッチ(mm)(切削)0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25、(山)12/20/22/28/32/36/38/40 アズワン品番64-5178-29 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

適合機種β-ED セット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車17T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、平歯車13T(ドライブ用)×各1
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
929 税込1,022
欠品中


SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
1セット
980 税込1,078
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷

セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2 取扱説明書(6.0MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様ギヤAB+プレート 規格オプシヨン 関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.07MB) 図解NoGKS100B 本体部品_No.41、LSB100LI-JA 本体部品_No.46、MSB110LI 本体部品_No.46、GSB100LI 本体部品 ギヤセット_No.41、MSB100LI 本体部品_No.46、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.46、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.46、MSB100LI-L 本体部品_No.46
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90 全高(mm)(完成時)38 取付幅(mm)(完成時)40 ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
1,498 税込1,648
欠品中

BIGM(丸山製作所)ギヤセット
規格90°/18:24 部品名称ギヤセツト 関連資料(0.74MB) 図解NoMBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.7
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤセット
規格90°/ロ6.914:16 部品名称ギヤセツト 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 図解NoMBS261E クラッチケース部品_No.7、GKBS2610E クラッチケース部品_No.7、MBS231E クラッチケース部品_No.7
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

grunge(グランジ)シングルギアセット
通常のバイクを付属のスペーサーを使用しシングルギアに簡単変更。 2種類のテンショナーからチョイスして一緒にご使用していただく事をお勧め致します。 16・18Tセット、シマノカセット対応
セット内容16T&18T 適合チェーン3/32”
1セット
4,498 税込4,948
7日以内出荷


1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

grunge(グランジ)シングルギアセット
通常のバイクを付属のスペーサーを使用しシングルギアに簡単変更。 2種類のテンショナーからチョイスして一緒にご使用していただく事をお勧め致します。 18・20Tセット、シマノカセット対応
セット内容18T&20T 適合チェーン3/32”
1セット
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷




ミスターマイスターメタル・チェンジギアセット
エコ商品
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。 標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番64-5177-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL72ギアセット
エコ商品
Z-EAL72ギアリペアキットです。
適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280 トラスコ品番255-4344 差込角(mm[inch])9.5[3/8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷



ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷