207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途キズのつきやすい材質の掃除や研磨などに。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。 材質(本体)カーボンスチール 材質(グリップ)TPR
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種別簡易マスク 材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ 形状カップ型 寸法(mm)130×120×60 取付お面式 ひもタイプオーバーヘッド
1袋(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁・床などの凹面のパテ埋めに(小さい面積を埋める時に)。 寸法(mm)60 刃幅(mm)60
1個
739 税込813
翌日出荷

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1本
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ規格ミリ/インチ 形状L型 タイプインチ+ミリ セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め) 先端形状六角
1セット(19本)
999 税込1,099
当日出荷

GISUKE(タカギ)インテリアバール
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。 全長(mm)200 材質45C鋼材 硬度HRC40~45 表面クロームメッキ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端玉付形状で芝生などを傷めにくい。使いやすい長さに調整可能!<伸縮全長約80~160cm>
用途落ち葉・草刈後の清掃に サイズ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ)樹脂 セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷

両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に 寸法(mm)160 全長(mm)164 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)130 切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14 硬度HRC(刃部)58~64 アズワン品番64-4061-85
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷

仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに 材質ナイロン
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナー式で脱着簡単。
用途DIY作業やガーデニングに。 種別膝パッド 材質(本体)E.V.A 材質(ベルト)合成ゴム
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIA SCALEでは魚をモチーフとした遊び心あるデザインや、ブランドロゴを使用したステッカーも取り扱っております。他所とは被らないユーモアあるものからシンプルなロゴステッカーまで種類はたくさん!車のガラスにはカッティングステッカーもお勧めです。マニアック!ワカサギ専用目盛り付きステッカー!。大物が釣れた時やSNSにサイズ感をアップしたい時よく使用するのがフィッシングメジャーですが、今回DIA SCALEからマニアックすぎて誰も使っていないようなミニミニサイズの可愛いワカサギ専用メジャーを作製!。ステッカータイプのメジャーなので、小型クーラーやバッカンなどに貼ってもOK!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール 種別dss-024 寸法(mm)縦40×横150 特性塩ビラミネート加工/防水性/耐紫外線
1枚(1枚)
749 税込824
8日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能 材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PE インク色蛍光グリーン
1本(180mL)
799 税込879
欠品中

1個
499 税込549
当日出荷

大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに 全長(mm)約150 質量(g)約120 種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
用途工具や部品などの紛失防止、整理に!
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GISUKE(タカギ)リフォーム鋏
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。 寸法(mm)210 全長(mm)210 材質(本体)ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル)ABS
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm)16~50 材質アルミ 材質(刃)HSS 材質(ハンドル)アルミ 最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

表面撥水加工。ベルト通し幅約50mmまで
用途工具などの収納に 質量(g)307 ベルト通し幅(mm)約50まで 素材6号帆布
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途大工作業、敷居の溝。ホゾ穴の修正、木工工作 材質刃:SK-85、柄:白樫、桂:鉄製
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて丈夫な帆布使用
用途釘・工具などの収納に 質量(g)67
1個
699 税込769
8日以内出荷

様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm 商品構成セット品
1セット(6本)
989 税込1,088
当日出荷

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落とし セット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚 寸法(mm)230×93 砥材G(ガーネット) タイプ乾式 適合材木工、金属
1セット(8枚)
279 税込307
当日出荷

洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。 真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。 ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
539 税込593
当日出荷

可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)