ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ
セット内容オスメス(各カバー付)×5
寸法(Φmm)3.5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。
●黄銅製スズメッキ
オス端子サイズΦ3.5
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
用途配線コードの接続に
材質黄銅
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ギボシ接続式、ギボシ端子で接続する80年以降のオイルプレッシャースイッチ(品番81-4042)用の防水カバー&ハーネス。取り付け時はステーターコイルハーネスとの接続が必要です。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ビス止め式、丸穴平端子をビスで固定する初期型オイルプレッシャースイッチ(品番81-4041)に対応する丸型ラバー製グロメットブーツとスターターカバーグロメットをセットにし忠実に再現。接続に必要なターミナル端子に加えステータコイルハーネス(品番81-4035)に対応するギボシ端子付きコードをセットにしてデリバリー。
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キャストスーパーバイクミニタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色SM
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■ダブル球(バルブ無し・アースコード一体3線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスト砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入
■シングル球(バルブ無し・アースコード一体2線仕様)■生産の一部を海外へ移転し、鋳造アルミボディウィンカー再販。
新規作成金型となっておりますので、旧型とは若干形状が違います。
アルミ鋳造製、メッキ仕上げボディ。アースコード標準装備。※電球は付属しておりません。別売りのG18型電球をお求め下さい。
※8mmウィンカーステーをご使用の際は、配線をステー内に通す為にギボシ端子を一旦切り落とす必要があります。
※再取り付け用のギボシ端子は付属しておりませんので別途ご用意下さい。
レンズ色オレンジ
1袋(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ