トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に
成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤
色灰黒色
質量(g)約120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
ベースオイル鉱物油
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤオイル添加剤
モノタロウ
¥849
税込¥934
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。
仕様二硫化モリブデン配合
内容量(mL)100
外観灰黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
ベースオイル鉱物油
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギヤオイル添加剤
モノタロウ
¥849
税込¥934
ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。
色灰黒色
容器ポリチューブ
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番868-2373
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
トラック・建機・乗用車等のミッションオイルやディフェレンシャルオイル添加剤として、ロングセラーになっています。
またトラック以外にも、ギヤBOXが高温になってしまう耕運機、ハーベスター、ロータリーなどのギヤBOXの金属摩擦を極限まで減らし、ギヤBOXの温度が下がるとご好評をいただいています。
高温、重荷重、衝突荷重の条件下でギヤやベアリングを摩耗や傷から強力に保護します。優れた耐熱性、耐酸化性能を持ち、泡立ちをおさえ、水分分離性、非腐食性に優れています。
自動車はもちろん産業用機械、農業機械、など広い範囲にわたって使用できます。特に高熱のためにギヤオイルが急速に粘土低下を起こすようなギヤボックスに使用すると、優れた効果を発揮し、しっかりとした油膜を形成します。
また極寒時の流動性にも優れ、GL-5規格のギヤオイルに比べ群を抜く性能を発揮します。
用途ギヤオイルに対し約10%の割合で添加して下さい。
仕様ギヤオイル・デフオイル・ミッションオイル用
関連資料製品資料(0.17MB)
1本(177mL)
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
引火点(℃)202
流動点-10.0℃
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)216.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
粘度指数142
危険物の性状非水溶性
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。
シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。
新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.237L
危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。
すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。
漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。
優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。
ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。
用途自動車・産業機械用
主成分潤滑油、イソオクチルアルコール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)
使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色黒
粘度ISO VG460
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)1
質量(kg)1.06
トラスコ品番123-2258
使用温度範囲(℃)150以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
成分鉱油、二硫化モリブデン
トラスコ品番438-6922
質量(kg)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1.2kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
トラスコ品番868-2945
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番868-2904
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
添加量5~10%
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番135-9255
容量(L)18
アズワン品番64-7144-42
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
トラスコ品番136-0767
容量(L)18
アズワン品番64-7144-56
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
16日以内出荷
トラスコ品番135-9234
容量(L)18
アズワン品番64-7144-49
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
トラスコ品番135-9240
容量(L)18
アズワン品番64-7143-87
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2371
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番135-9244
容量(L)18
アズワン品番64-7143-86
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上
トラスコ品番124-0141
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
容量(L)18
容器缶
主成分鉱油+二硫化モリブデン。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
トラスコ品番868-2370
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)150以下
トラスコ品番123-2240
容量(L)1
適合範囲減速機、設備機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。
シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。
【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。
【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。
金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤
使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)150以下
仕様添加剤
トラスコ品番123-2231
使用方法標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)1
動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2
引火点(℃)217
粘度ISO VG100
密度(g/cm3)0.91
外観黒色オイル
流動点(℃)-30
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕1a(100℃、3h)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られたオイル用添加剤です。
オイルに添加する事で潤滑性、極圧性を飛躍的に向上させ、摩耗を抑制し騒音レベルも低減します。1~2.5%を目安に添加します。
用途ギアオイル・ケーブルオイル・チェーンオイル・エンジンオイル・ベアリングオイルなど
適合(ベースオイル)鉱物油、ポリブデン、PAO、菜種油など
色黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、極圧性、静粛性
危険物の性状非水溶性
添加量1~2.5%
1本(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギヤオイル添加剤
モノタロウ
¥849
税込¥934
適合車ハイブリッド車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。
慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。
原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。
驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。
高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。
低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。
メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。
PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。
特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。
従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。
また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。
このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。
FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)
SAE75W-90
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
UW-75,76は優れた熱安定性を確保して、酸化,カーボン生成,オイル粘度低下等を抑制して長期間使用できるギアーオイルです。
従来のEP(極圧添加剤)ギアーオイルはでは解消し難かった高温時のスラッジ生成や添加剤ポリマーの性能低下を極少に抑え、高次元で長時間性能を維持します。
UW-75,76は長鎖脂肪酸エステルを高配合して摺動摩擦金属表面を保護する油膜を確保し優れた潤滑性と油膜保持性を確保します。
ハイポイドギアー,ヘリカルギアー,スパーギアー,遊星ギアー,その他EP(極圧性)ギアー油が指定されている箇所に使用できます。
新開発のLSDブースター(トラクションオイル)を採用してLSDのロックトルクを低下させること無く、初期差動時に発生するスティックスリップ音を最小限に抑制して安定したLSD特性を確保します。
長鎖脂肪酸エステルを高配合した100%化学合成油のUW-75,76は鉱物油(イソパラフィン)を其油にしたEP(極圧添加剤)ギアーオイルやPAOを主成分にした化学合成油等に使用する極圧剤(ポリマー)を使用せずに諸性能を確保したノンポリマー仕様の高性能ギアーオイルでポリマーによる性能低下を引き起こしませんので長期間性能を維持します。
SAE75W-85
成分100%化学合成(エステル系)
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。
優れた酸化安定性と抗劣化性があります。
急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。
シール材に対して悪影響はほとんどありません。
用途各種工作機械のギアオイル。
質量(kg)19
色褐色
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
UW-75,76は優れた熱安定性を確保して、酸化,カーボン生成,オイル粘度低下等を抑制して長期間使用できるギアーオイルです。
従来のEP(極圧添加剤)ギアーオイルはでは解消し難かった高温時のスラッジ生成や添加剤ポリマーの性能低下を極少に抑え、高次元で長時間性能を維持します。
UW-75,76は長鎖脂肪酸エステルを高配合して摺動摩擦金属表面を保護する油膜を確保し優れた潤滑性と油膜保持性を確保します。
ハイポイドギアー,ヘリカルギアー,スパーギアー,遊星ギアー,その他EP(極圧性)ギアー油が指定されている箇所に使用できます。
新開発のLSDブースター(トラクションオイル)を採用してLSDのロックトルクを低下させること無く、初期差動時に発生するスティックスリップ音を最小限に抑制して安定したLSD特性を確保します。
長鎖脂肪酸エステルを高配合した100%化学合成油のUW-75,76は鉱物油(イソパラフィン)を其油にしたEP(極圧添加剤)ギアーオイルやPAOを主成分にした化学合成油等に使用する極圧剤(ポリマー)を使用せずに諸性能を確保したノンポリマー仕様の高性能ギアーオイルでポリマーによる性能低下を引き起こしませんので長期間性能を維持します。
SAE75W-140
成分100%化学合成(エステル系)
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。
極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。
酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.892
引火点(℃)246
流動点(℃)-22.5
動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)
粘度指数99
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ