チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅037
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅025
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類Vベルト
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)2.29
タイプ標準
種類タイミングベルト
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)10
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
呼び幅(mm)10
材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)16
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
ピッチ(mm)5.08
材質ゴム
ベルト厚(mm)2.25
種類シンクロベルト
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8M
ピッチ(mm)8
材質(ベルト)クロロプレンゴム
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
寸法PLD(mm)0.686
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
タイプUタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅50
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
腰回りをしっかりサポートします。
適合ベルト幅(mm)50
材質ポリエステル、PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×120×30
材質(金具)スチール
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ベルト用の脱着式アタッチメント。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色シルバー
材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)28
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
規格4PKR21-575
関連資料展開図1(0.87MB)
図解NoG-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、G-5 535L 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.36、G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.27、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、G-5 535L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 リブベルト_No.36、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 リブベルト_No.36
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
幅21cmのプレートと12個のギアによる優れたホールド力で腰への負担を軽減し、腰をサポート!
材質ナイロン・ポリエステル・PP・PVC
色ブラック
関連資料(3.12MB)
ベルトクリップ。
用途手芸、キーホルダーの連結等
色シルバー
材質ステンレス
質量(g)19
寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型
長さ(mm)780
ベルト長さ(mm)1140
幅(mm)最大170、最小100
仕様D環2カ所付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。
鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色シルバー
材質本体・チェーン・リング:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)44
チェーン長(mm)350
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS8M150(W/17、H3.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)24
腰部形状に合わせた湾曲型
長さ(mm)700
幅(mm)120
仕様D環3カ所付き
アルミ軽量バックル
色オールブラック
幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
適合車種Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville T100 (2004-2016)/Scrambler (2005-2008)/Thruxton 900 (2004-2015)/
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパ
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:960mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,250g●コード番号:203-9803
アズワン品番65-7992-47
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果の高い軸です。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:75N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:5,240g●コード番号:204-0025
アズワン品番65-8012-97
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
ワッフル素材で爽やかな履き心地です。
足の状態に合せて、幅広ベルトで簡単に調節できます。
内側の甲部分にスリットを設け、より幅広い状態の足に対応できます。
抗菌・防臭加工(内素材のみ)
材質表素材:綿60%・ポリエステル40%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成皮革
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:6,395g●コード番号:203-9815
アズワン品番65-7994-90
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応
長さ(mm)750
幅(mm)130
仕様D環3カ所付き
GEAR TOP用の日本製牛革ライターケース。
日本の職人が手作りで仕上げた使い込むほどに味が出るライターケースです。
シンプルでありながらおしゃれなデザインに仕上がっています。
質量(g)約22
サイズ(cm)約7.5×4.5×3.3
素材合皮
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
●鋼管やビニールパイプ等の結束に
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)25
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)60
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
適合車種Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville T100 (2004-2016)/Scrambler (2005-2008)/Thruxton 900 (2004-2015)/
1個
¥14,980
税込¥16,478
36日以内出荷
適合車種Triumph/Bonneville T100 (2016-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Twin (2018-2020)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/
1個
¥22,980
税込¥25,278
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ