22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5 サイズ3号 適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
6,598 税込7,258
7日以内出荷

箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。 カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
1式(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カット済み製品なので、ロールテープのカット、ラウンドカット、作り置きなどの手間がかかる準備を削減します。 皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープを一体化したことによって、カテーテル固定の作業を簡素化し、同様の固定が可能です。
1箱(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。 切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)Φ70(ドレッシング部) テープ幅(mm)(M)50、(S)12.5 テープ長さ(mm)(M)100、(S)100 アズワン品番8-2388-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056 松吉医科器械コード24-2651-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30セット)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合(カテーテル)16Fr以下 材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット済み製品のため、ロールテープのカット・ラウンドカット・作り置きなどの準備の手間を削減します。皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープの一体化により、カテーテル固定作業を簡素化しながら同様の固定が可能です。
仕様クイックフィックスR2号 15枚入 材質基材/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系 サイズ適応カテーテル:20Fr以下 種類2号(15枚入) 寸法(cm)ベーステープ/4.5×6.5、カテーテル用テープ/2.5×5.2 アズワン品番66-0005-11
1箱(15枚)
859 税込945
当日出荷

網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。 粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。 屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。 はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。 使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。 テープ長さ(m)10
1巻ほか
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着性伸縮包帯。 屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。 ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。 カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
1式(24巻)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肌にやさしく適度に大腿部を圧迫し、長時間使用しても血行を妨げません。 緑のマジックテープを折り返して固定します。
タイプ脚用 適合サイズ(cm)~70 アズワン品番62-9239-05
1箱(10本)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

SIGMAX(シグマックス)マックスベルト R3
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズM 適合寸法(cm)75~85 アズワン品番65-2335-26
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。 適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。 エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系 ホワイト
1パック(2巻)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
1巻ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。 補助テープが刺入部付近のカテーテルの動きを抑えます。 パッド付ドレッシングとの組み合わせで、剥離時の予期せぬ抜去リスクを低減します。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
寸法(mm)Φ100(ドレッシング部) テープ幅(mm)(L)50、(M)50、(補助)20 テープ長さ(mm)(L)250、(M)150、(補助)30 アズワン品番8-2397-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000057 松吉医科器械コード24-2652-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10セット)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

角質剥離を軽減したゲル粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。フィルム周囲に不織布テープを付けていますので、しっかりカテーテルを固定できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高通気性のメッシュ状不織布を使用。 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。 皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。 EOG滅菌済
1箱(20枚)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粘着性伸縮ガーゼ包帯。 高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。 適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。 カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
1式(24巻)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)チヌジャッカーHG
低重心・軽量コンパクトボディ チヌドラグ機構 クイックスプールチェンジ機構 手返し抜群のハイスピード設計 やりとり自在のプロフィットサミング 替えスプール付き(HG)
ベアリングボールベアリング:1 自重(g)135 ギア比6.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67 最大ドラグ(kg)0.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-100、替えスプール:2/3-50
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)チヌジャッカー
低重心・軽量コンパクトボディ チヌドラグ機構 クイックスプールチェンジ機構 手返し抜群のハイスピード設計 やりとり自在のプロフィットサミング 替えスプール付き(HG)
ベアリングボールベアリング:0 自重(g)135 ギア比6.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67 最大ドラグ(kg)0.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-100、替えスプール:-
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷