3,049件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1足
6,498 税込7,148
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
1組(2個)ほか
90 税込99
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 危険物の類別非危険物 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370
1個(120mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー 素材S4
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

持ち運びに便利なソフトケース クッションの無い簡素なタイプ 収納ポケット付きなので、楽譜や小物を収納可能
タイプクラシックギター汎用
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。日々の作業に役立つコンパクトなツール。7機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。
用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック) 材質ABS樹脂、セリドール樹脂 長さ(mm)58 幅(mm)18 高さ(mm)9 質量(g)21
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー 素材S3
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。 材質プレート:耐食アルミ板 使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 連数1連
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

クラシックシリーズ
仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子 ホワイト 定格15A 300V 適合プレートWS9561SW
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。 高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。 また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
用途Synthetic Oil 配合 ヘビーデューティエンジンオイル SAE20W-40 引火点(℃)244 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)118(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数129 JASO規格MA 塩基価8.6 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
欠品中

1足
6,698 税込7,368
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

クラシカルな両面スタンドボードタイプ。2方向からサインアピールができます。ボード面がつや消し仕上げなのでボードマーカーでもチョークでも書け、マグネットも使用できます。
材質ボード(金属)フレーム(木製)
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
欠品中

すべての植物の植え付け・植え替えに使用できます。鉢植えにもOK。
用途草花・果樹・樹木用有機肥料 成分チッソ(2.8)リンサン(4.0)カリ(3.6)+ 天然ミネラル類 製法純菌醗酵 名称バイオゴールド元肥 原材料発酵鶏糞 適合作物植物全般 肥料の種類堆肥 登録保証群馬県特肥第1331号 効果持続:半年~1年
1袋(200g)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山本珈琲創業当時の味を再現したクラシックシリーズ。バランスよく配合した豆を中煎り焙煎に仕上げたやわらかいコクと香りの飲みやすいブレンドです。
用途開封後はなるべく早めにご賞味ください。
1セット(150g×3袋)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーティングカードやPOP等のデコレーションに! グリッターグルーはグリーティングカードや絵手紙、POPをキラキラ光る魅力的な作品にします。 グラスデコと組み合わせてキラキラしたカラフルなオリジナルシールができます。
材質ノズル:PE、キャップ:PP シルバー・ゴールド・コバルトブルー・ポピーレッド・ロイヤルグリーン・パープル 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1個(6本)
589 税込648
当日出荷

心地良いコクと甘み。猿田彦珈琲らしい艶のある口当たり。香ばしさコク甘み王道の魅力を表現した深煎りのブレンドです。余韻にはダークチョコレートを思わせる風味が残ります。
用途開封後はお早めにお召し上がりください。
1セット(150g×2個)ほか
2,398 税込2,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-10~200 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48 レバー長さ(mm)77 TKG品番9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

商品券・サービス券・引換券・優待券・割引券…などのオリジナルチケットがパソコンで簡単に作れます。4枚つづりのシートに印刷。専用テンプレートを使えば、面倒な用紙設定も要りません!字句や店名を打ち換えるだけで簡単にプリントできます。マイクロミシン入りなので、折り曲げれば簡単に切り取れます。品格のある幾何学模様をほどこしたベーシックなデザイン。キラリと輝くパール印刷を施しています。1シートに4枚ついています。(券:100枚分)
仕様テスト印刷用1シート付、パール印刷、片面柄(印刷) 材質上質紙 シートサイズ(mm)297×160 寸法(縦×横)(mm)74×160 紙厚(mm)0.13 坪量(g/m2)105
1冊(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

WAKI(和気産業)クラシック打掛
取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに 材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ ブロンズ 木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
1セット
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。 ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6 セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング 質量(g)17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 寸法(mm)190×25 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)130 セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)36
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心地良いコクと甘み。猿田彦珈琲らしい艶のある口当たり。香ばしさコク甘み王道の魅力を表現した深煎りのブレンドです。余韻にはダークチョコレートを思わせる風味が残ります。
用途開封後はお早めにお召し上がりください。
1セット(150g×2個)ほか
2,398 税込2,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトムリビンテッククラシックハンドル
材質亜鉛合金 仕上古美仕上げ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
389 税込428
5日以内出荷

アルミニウム製グラインダー
容量(g)ホッパー最大:30、粉受け最大:30
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アルミニウム製グラインダー
容量(g)ホッパー最大:30、粉受け最大:30 本体質量(g)1245 本体サイズ(mm)136×145×205
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アトムリビンテッククラシックハンドル
材質亜鉛合金 仕上ニッケルメッキ古美仕上げ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手
1個
649 税込714
5日以内出荷

カシオ計算機クラシックG-SHOCK
「Absolute Toughness」究極のタフネスを追求し歴史を積み重ねてきたG-SHOCKから、1990年代に人気を博したクラシックG-SHOCK、6900シリーズの定番モデルです。大きな液晶画面とLED バックライトで実用的な使用からストリート、スポーツシーンまで様々なスタイルに合う汎用性の高いモデルです。
材質【ケース・ベゼル・バンド】樹脂 質量(g)67 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度平均月差:±15秒 表示方式デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)53.2×50×18.7 機能ストップウオッチ(1/100秒(0’00’’00~59’59’’99)、1秒(1:00’00’’~23:59’59’’)、24時間計)、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)/マルチアラーム・時報/報音フラッシュ機能(アラーム/時報/タイマー連動発光)/LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)/フルオートカレンダー/12/24時間制表示切替 電池寿命約5年 LEDホワイト タイマー 材質(バンド)樹脂 アラーム 防水20気圧防水 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)