FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。
9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
クラッチのセンター出しに使用するツールです。
パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。
本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに
材質樹脂
内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)
適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クラッチのセンター出しが容易に行いえます。
バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具
仕様軽普通車~4Ton車用
トラスコ品番147-0147
質量(kg)2
外径(Φmm)【シャフト】15~35
先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用
適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26
アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。
クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用
適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。
ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。
作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。
複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30
適合大型複板クラッチ車全般
開口寸法(mm)Φ35~49
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能
軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ20、25、27、30
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用
適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース
外観黄色
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
二硫化モリブデン配合。
高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。
粘着性がありグリース切れの心配もありません。
用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン
色灰黒色
容器ラミネートチューブ
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
UNIVERSALエンボスバーエンド(外径Φ22mm) メーカーが誇るスーパーバイクバー及びスチール、アルミのいずれかのバーハンドルにも対応すべく開発されたアルミ削り出しバーエンドは転倒の際にクラッチレバーやブレーキレバーの破損を極力サポートしつつ、ドレスアップとしても楽しんで頂けます。又、バーエンドがパイプのセンターに来る様、新設計されたニューモデルです。
内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
ヘビーウェイトナットM5ナット用031071-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
関連キーワード