79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンポイントで光り輝くクロームメッキ仕上げのアジャスターは、ハンドル廻りのクオリティーを向上させます。アジャストスクリューとストッパーのセットでのデリバリー。純正はもちろん、アジャスター付クラッチレバーホルダーにも使用可能です。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用 適合M8×P1.25 タイプP-1
1個
299 税込329
当日出荷

光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正品、メーカー製品ブレーキレバーやクラッチレバーにあるケーブルアジャスターを 本製品と交換することで、簡単にドレスアップすることが出来ます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






モトクロスなどのレース専用に設計されたクラッチレバーホルダーセット。ピボットレバーFP(鍛造)を標準装備。新開発レシオデバイスにより、クラッチレバーの引き重さを2段階(軽さ重視・切れ重視)に設定可能。走行中でもケーブルの遊び調整が可能なクイックケーブルアジャスター。レバーホルダーを素早く脱着できるヒンジ式クランプシステムを採用。ホルダー部にはナイロンスリーブを装備。転倒時に回転することで衝撃を逃す。オプションのホットスターターレバーの取り付けが可能。
タイプFP-M
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)0.75 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)1.04 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷





二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。 使用温度範囲(℃)-20~200 成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレーキメンテナンスグリース
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。 内容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
欠品中

SHINANO(信濃機販)スクリュードライバー
産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
1個
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)スクリュードライバー
産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL036K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-20。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL036
材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL036 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL008B。販売備考:XJR1300C装着不可。汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 04-15(C不可)。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL008
材質アルミ ブルー(アルマイト) 型番EAL008 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL008K。販売備考:XJR1300C装着不可。汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 04-15(C不可)。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL008
材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL008 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL022K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 08-15。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-07。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL022
材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL022 適合メーカーホンダ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL033G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-22。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-22。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL033
材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL033 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL035K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-16。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL035
材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL035 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL033R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-22。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-22。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL033
材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL033 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL035G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-16。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL035
材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL035 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL033K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-22。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-22。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL033
材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL033 適合メーカーヤマハ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL031K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-19。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL031
材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL031 適合メーカーカワサキ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷