「クランクケース ボーリング」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ止まり穴用Eタイプ
1組
10,880 税込11,968
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
シリンダースカットシリンダー 適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT 排気量(cc)125
1個
188,800 税込207,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
94,980 税込104,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
タイプ貫通穴用Aタイプ
1組
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様仕上用丸バイトタイプセンタスルー
1個
特価
50,900 税込55,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様仕上用センタースルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BIG DAISHOWARWボーリングヘッド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール2個付!
ブルー、レッド、ホワイト セット内容ピン×10、ボール×2 寸法(mm)ピン:Φ46×127、ボール:Φ64
1個
264 税込290
当日出荷

1本ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68 適合RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E 質量(kg)1.6 寸法L(mm)71 CK No.CK6 加工径範囲(Φmm)68~100
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CHAMELEON FACTORYメガトン162KIT
オリジナルショートピストン採用のボルトオンボアアップKITです。 ノーマル車ではありえない強力な加速性能/パワー特性になります。 たとえ1ccでも大きな排気量の方が大きなパワーを搾り出せます。 オリジナル製作の大口径61mmのBIGピストンはフリクションを少なくし、さらなるアドバンテージの為にOILリング部の設計にノーマル形状と違う独自の技術ノウハウを投入。 高負荷時のフリクションロスを減らした最新のトレンド「ショートピストン」タイプです。 通勤時などの耐久性重視の観点からオリジナルアルミシリンダーはスリーブ化され、タフな使用にも抜群の耐久性を発揮します。 国内メーカーでは唯一万が一のトラブルのためにオーバーサイズピストン(61.5mm)も同時開発しました。オーバーサイズが有るので絶大な安心感です。 スリーブ式のシリンダーの為、メッキシリンダーでは出来ない再ボーリングが可能ですから、トラブル時には直ぐにオーバーサイズピストン用にボーリングして排気量を大きくして復活させることができます。 長年使い続けてクタクタになったエンジンでもオーバーサイズ化で復活します。 また将来的にオーバーサイズピストン以上にしたい場合でもメーカー専用スリーブKITをお使いいただければ更に大きく(64mm)位までボアを拡大できます。 (この場合はクランクケースの穴も大きく加工する必要があります) メーカーパフォーマンスロングストローククランクと同時装着可能です。 一切の加工なしでクランクと同時に組み込めます。
主な適合車種アドレスV125
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

把握径(Φmm)12□10 シャンクストレート 仕様ボーリングヘッドBHK 質量(kg)1.5 外径(Φmm)50 首下長(mm)67 適合コレットCS
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)