サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1
プレート寸法(mm)135×50×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。
仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)
セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1
材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)
質量(kg)3
使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)
二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15
アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)
ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48
ストローク量(mm)70(センターボルト)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70
適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195
取扱説明書(2.7MB)
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品六角レンチ
全長(mm)550(アーム無時)
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7(1/2)
アーム長さ(mm)100
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)375
タイプVベルトタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)148
高さ(mm)31
差込角(mm)12.7(1/2sq)
二面幅(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として
全長(mm)660
全高(mm)60
二面幅(mm)50
先端部56mm
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
適合外径(Φmm)132~215
適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個
適合ピッチ(mm)54~120
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー
トラスコ品番823-0751
セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
質量(kg)1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クランクプーリーを固定してバイブレーションダンパーを取外しできます。
主な適合純正品番T10531
適合車種2010~2015年A4/A5、2014~2015年Beetle、2012~2015年GTI・Passat・Tiguna1.8L・2.0LTFSIエンジン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。
適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応
トラスコ品番113-0655
セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)
厚さ(mm)45
質量(kg)3.9
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。
ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個)
長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75
質量(kg)2.47
ケース寸法(mm)170×60×170
差込角(sq.)12.7
ホルダー径(mm)120
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード