LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21
危険物の性状非水溶性
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
危険物の性状非水溶性
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
トヨタ86のイメージカラーとも言える濃いメタリックオレンジです。実車同様の微妙な色調をスプレーカラーで手軽に再現できます。メタリックの細かな粒子が光を良くとらえてきれいに発色。RCカーのボディカラーとしても幅広く使えます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
色メタリックオレンジ
主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤
品名PS-61
主な用途ポリカーボネート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥659
税込¥725
6日以内出荷
レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量66mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4
危険物の性状非水溶性
ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
電圧(V)12
仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。
長さ(mm)35
寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
タイプラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
カーモデルのウインドウ部分の塗装に最適なスプレー塗料。スプレーならではのムラの少ない仕上がりが魅力です。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ターゲットの興味をそそるカラーと相まって戦略的な釣りを楽しむことができます。
用途テナガエビそっくりに動きやサイズを再現したソフトワームです。
サイズ(inch)2
入数(個)5
寸法(mm)60×205×60
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
フタの有無なし
種別SKOEP62BTMOR
材質PP
有効内寸(mm)525×443×256
外寸(mm)560×478×275
内寸(mm)525×443×264
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.22(1100)
嵌合商品オリコン EP9B-B
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:201×150×125(H)、内寸:184×126×120(H)、有効内寸:162×119×116(H)
色オレンジ
質量(g)235
容量(L)2.5
耐荷重(kg)13.5
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質アクリル
寸法(mm)80×40×30(H)
色透明オレンジ
アズワン品番64-7982-16
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質PLA樹脂
色クリアオレンジ
対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
色クリアーオレンジ
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
色クリアーオレンジ
長さ(m)2
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★ウインカーなどに★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)
色クリヤーオレンジ
主な用途木、プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
厚さ(mm)2
幅(mm)320
長さ(mm)545
材質アクリル
色オレンジ透明
比重1.2
熱変形温度(℃)87~100
アズワン品番64-8813-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車レンズ透明着色剤
簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。
仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!!
除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)132
素材ステンレス
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色(キャップ)オレンジ
味がひと目でわかりやすい、透明のテイスティシールです。
ゼリーやジャム、ドリンクなどに。
下部に「素材本来の味わいを楽しもう」と書かれています。
材質PET透明
寸法(mm)25×30
色透明に黒印刷
1枚(100枚)
¥619
税込¥681
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。ウインカーなどに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色クリヤーオレンジ
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
主な用途金属、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
雨が降った時の車椅子のこぎやすさ、脱ぎ着しやすさを考え、生地が厚く、しっかりした作りになっています。ヤマハ簡易電動車椅子やWHILL(ウィル)電動車椅子をご使用の方は、後ろのバッテリーを考慮し、Lサイズをご自身のご希望の長さに前部分を切ったり、XLサイズを全周ご自身のご希望の長さに切ってご使用ください。収納方法は生活スタイルによって違いますが、車椅子下のアンダーネットは、車椅子で生活していて邪魔にならず、すぐに取り出せて、おすすめの収納場所です。車椅子レインコートの収納場所に適した車椅子アンダーネットをご利用いただくと便利です。
1ケース(350mL×24本)
¥3,698
税込¥3,994
8日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)132
素材ステンレス
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
標示板・資材・ディスプレー・工作などに
色オレンジ透明
比重1.19
熱変形温度(℃)87~100
味がひと目でわかりやすい、透明のテイスティシールです。
ゼリーやジャム、ドリンクなどに。
下部に「素材本来の味わいを楽しもう」と書かれています。
材質PET透明
寸法(mm)25×30
色透明に白印刷
1枚(100枚)
¥619
税込¥681
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピング用シールです。
ひと目でわかりやすいフレーバーシールです。
材質PET
直径(Φmm)30
1枚(100枚)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
材質オレンジ透明PVC
適合留金タイプ
棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段5段(固定式)
本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)265×320×H465
質量(kg)約6
付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥27,200
税込¥29,920
3日以内出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
標示板・ディスプレイに。
仕様●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048
アズワン品番67-6862-13
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。
お菓子の形を崩さない「すぱっ!」シリーズ
崩れやすいお菓子や、粉のついたお菓子もキレイに取り出せます。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアNY15/PE15/LL30
寸法(mm)55×H170(マチ35)
1枚(100枚)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・落下時も安心の衝撃吸収。・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
色オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4
対応機種iPhone 16e
製品質量(g)31
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ