極小のガラスビーズ灰は固まらないからお墓にも最適です。
用途新しい香炉の灰としてご使用下さい。
寸法(mm)ビーズ:ソーダライムシリケートガラス、容器:塩化ビニル、PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×192(1粒:1)
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
クリスタルビーズを水洗いしてくり返し使用できるアイテムです。
用途汚れたガラスビーズを綺麗にしたいときにご使用下さい。
材質本体:塩化ビニル、袋:ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×180
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
材質ソーダガラス
比重2.5
こんなお得な商品も!

トイレ消臭剤 ビーズタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
大きなクリスタルビーズがニオイを取る!。便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。
用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に
消臭剤有効期間約2.5~4ヶ月
使用場所室内、トイレ
危険物の類別非危険物
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
香炉の灰をらくらくお手入れ。固まった灰を取り除いてさらさらの灰だけに。振動で燃えかすやゴミを取り除けます。先端は取り外して水洗い可能。
材質本体/ABS樹脂・エラストマー、ふるい/鉄・ステンレス
寸法(mm)46×29×207
質量(g)48
使用電池単3形乾電池1個(別売)
電池寿命1日10分使用で約2ヶ月半
アズワン品番64-4012-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ)
屈折率1.52
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
汚れたり、かたくなった灰をふるって簡単に再生します。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。
クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。
暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。
あらゆる所の消臭に使えます。
商品タイプ詰替
タイプビーズ(デカ玉)
危険物の類別非危険物
ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、
カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。
透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感
レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒)
色ミックスカラー
1袋(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
・デカ玉ビーズでしっかり消臭。・大きな弾力性のあるクリスタルビーズの中に、様々なニオイに消臭効果のある植物系消臭成分などをしっかり浸透させた消臭剤です。
成分植物系消臭剤、非イオン界面活性剤、吸収性樹脂
香り無香料
危険物の類別非危険物
商品タイプ詰替用
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型
クリスタルビーズの中に色々なイヤなニオイに対し消臭作用のある植物系消臭成分をしっかり浸透させた消臭剤です。
使用場所室内・トイレ用・ペット用・車内用
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
全長(mm)600~1700
質量(kg)5.5
取付引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)21.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)12
材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)
全長(mm)1500~620
質量(kg)2.7
直径(Φmm)520
高さ(mm)526
ランプLDC4(E17)
コードキャブタイヤコードΦ6
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-75
明るさ白熱球40W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1200
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)24
仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし)
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス)
全長(mm)1500~700
質量(kg)4.9
直径(Φmm)650
高さ(mm)606
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-46
明るさ白熱球40W×6灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2400
適用畳数6
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)
全長(mm)1120~1980
質量(kg)31
取付ボルト吊専用型
消費電力(W)129
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥4,598,000
税込¥5,057,800
4日以内出荷
1個(50g)
¥539
税込¥593
当日出荷
香炉にたまった線香の燃え残りなどをお掃除するアイテムです。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。
材質塩化ビニル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様セード:別売、ハンドメイド
材質飾り:クリスタルビーズ、ガラスビーズ
質量(kg)1.9
電圧(V)100
消費電力(W)8.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×206×185
仕上古味仕上ブラウン
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
関連キーワード