243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業DT 電話端子盤用工具
エコ商品
仕様カット、ノーカットの切替可能 適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm)約95、約109 材質(本体)SCM440 材質(クリップ)PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み トラスコ品番828-1568 質量(g)142 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用) 全長(mm)165 質量(g)150 適合ローラチェーン(クリップ形) トラスコ品番469-9947 材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg)10 取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100 使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ソケットホルダー マグネット付 モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に 全長(mm)305 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム 幅(mm)28
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A 質量(g)130 先端幅(mm)7・9
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に! 測定範囲(kPa)100~800 最小目盛(kPa)20 全長(mm)150 材質(本体)スチール、アルミ(外側) 質量(g)32 外径(Φmm)10 測定誤差±20kPa
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能 110ブロック用 圧接工具 インパクトLO~HI 圧接の圧力は2段階に切り替え可能 圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能 不要な時は刃を収納可能
材質本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄 全長(mm)178(刃付) 質量(g)145(刃付) 能力110ブロック用 アズワン品番65-2054-18
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷


WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●アクセサリタイプ:WIC塗布用工具●併用可能製品:WICマーカー●材質:ポリアミド 6.6●コード番号:408-4917 アズワン品番65-7468-30
1セット(5個)
6,398 税込7,038
12日以内出荷


シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190 トラスコ品番323-0317 質量(g)190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内寸(mm)カラビナ:約23×73
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内寸(mm)カラビナ:約40×90
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163 質量(g)225 適合ホース外径(Φmm)10~36
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 耐荷重(kg)1以内
1個
699 税込769
6日以内出荷

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
用途工具やクリップボードやサインの掲示に 仕様粘着付 トラスコ品番829-3870 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 無地 質量(g)135 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片) 耐荷重(g)約120/1片あたり 磁束密度(表面)600G 特性強力 2018年トラスコ掲載ページ10 0639 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
519 税込571
当日出荷

内張クリップはがし モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm)約8 先端幅(mm)14 全長(mm)約205 材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm)約6 柄長さ(mm)約90
1本
459 税込505
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約28×42
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 リング内径(Φmm)約48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)フック:約30×49
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 奥行(mm)フック:約25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×奥行D)(mm)半リング:約56×30 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55(3本)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内寸法(mm)差込口:約4×48
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55 リング内径(Φmm)約48
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 リング内径(Φmm)約48/25/25
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)