直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!!
EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
取扱説明書(1.64MB)
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。
質量(kg)20
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
国産鬼胡桃を丁寧に割っています。
胡桃の殻でお庭やお花のまわりを飾って下さい。
1袋(1L)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)(ライト)6
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)280
消費電流(A)(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
EGR装置専用洗浄剤。EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。
危険物の類別非危険物
1個(20kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
本当に!ブラストしてるの!
高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。
フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。
組み立て済み。
質量(kg)装置:130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450
最大寸法(mm)(ワーク)450×100H
コンプレッサー(kW)5.5以上
供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz)
供給エア接続口径1/4
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)0.7
内寸法(mm)奥行470×580×280
本体質量(kg)18
空気消費量(L/min)70~140
ノズル口径(Φmm)3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510
ホッパー容量(g)6000~10000
付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

サンドブラスターガン
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
適合粒度16~180(サンド)
エスコ品番EA127BB
寸法(mm)175(H)×210(L)
質量(g)600
能力1kg(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)140
ノズル口径(Φmm)4
所要圧縮機(kw)0.75以上
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
携帯に便利な軽量シャックルロック
アルミ素材を使用。軽量で、携帯性に特化したシャックルロック。
ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上!
シャックル部
軽量なアルミ素材を使用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。
キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
ディンプルキー
ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。
デザイン
BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。
付属品スペアディンプルキー4本
質量(g)約380
寸法(Φmm)12
内寸(mm)80×125
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41071。クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)。色[カラー]:リンクルブラック。材質[素材]:ポリカ/アルミ。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ポリカ/アルミ
色リンクルブラック
タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
表面仕上げパウダーコート
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41077。クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)。色[カラー]:リンクルブラック。材質[素材]:ポリカ/アルミ。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ポリカ/アルミ
色リンクルブラック
タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
表面仕上げパウダーコート
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41075。クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)。色[カラー]:リンクルブラック。材質[素材]:ポリカ/アルミ。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ポリカ/アルミ
色リンクルブラック
タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
表面仕上げパウダーコート
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41073。クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番41075が適合します。別売レインカバー品番:22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)。色[カラー]:リンクルブラック。材質[素材]:ポリカ/アルミ。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ポリカ/アルミ
色リンクルブラック
タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
表面仕上げパウダーコート
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
関連キーワード