材質ステンレス
全長(mm)185
質量(kg)0.014
TKG品番9-0572-1201
TKG品番(2017)6-0512-3001
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質SK鋼材
全長(mm)205
TKG品番9-0572-0801
TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質真鍮
全長(mm)200
質量(kg)0.12
タイプ-
刃のサイズ(mm)60×35
TKG品番9-0529-0301
TKG品番(2017)6-0473-0701
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
国産鬼胡桃を丁寧に割っています。
胡桃の殻でお庭やお花のまわりを飾って下さい。
1袋(1L)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キッチンの力持ち。くるみ、ぎんなんのかたい殻代わりに便利。
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。
質量(kg)20
全長(mm)202
TKG品番9-0572-1001
TKG品番(2017)6-0512-2801
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!!
EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
取扱説明書(1.64MB)
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ
容量(mL)約90
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0397-1701
TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カリフォルニア産のクルミです。お菓子・パン作りから、サラダ、シリアル、ヨーグルトトッピングなど幅広くお使いいただけます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(45g×10個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
中央の部分でくるみを、先端の小さい部分ではギンナン・梅干の種を割ることができます
あくまでも、洋クルミ用の道具です
和クルミに使うと破損したり手を痛めたりしますのでご注意ください
全長(mm)183
材質(柄部)プラスティック
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)173
付属品替刃1枚付
材質(本体)鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂
材質(刃)刃物用炭素鋼
TKG品番9-0569-1501
TKG品番(2017)6-0509-1901
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色ブラウン
長さL×幅W(cm)3×2.5
1パック(16個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
用途100%植物由来の自然派甘味料「ラカントS」の甘味成分を配合した甘くて美味しい低糖質ナッツです。3種のナッツ(クルミ、アーモンド、ヘーゼルナッツ)の栄養に食物繊維(イヌリン)をプラスしています。1袋(15g)当たりロカボ糖質0.8g。お客様の声にこたえて、ちょうどよい甘さで、手に取りやすくなりました。
関連キーワード