466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1パック(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のクレープ用の袋がミシン目入りになって食べやすく、使いやすくなりました。
材質未晒クラフト紙100g+PEラミネート 未晒無地 規格ミシン目入り 寸法(幅W×高さH)(mm)122×180
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


電子レンジで火を使わずにふわっとふくらむクレープが作れます。 焦がしたり、ひっくり返すときの失敗が少なく、火を使わないのでお子様でも安心安全♪ 色んなトッピングを考えて楽しくクレープを作りましょう!本体2個入り
寸法(mm)約直径220×263×高さ40 材質(本体)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~140 ミッフィー
1箱
1,298 税込1,428
5日以内出荷


1袋(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


1袋(100枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

文化祭やバザー、お祭り、縁日など各種イベントで本格的なクレープ屋さんができる三角の袋です。100枚単位でお求めいただけますので、飲食店関係の方にもおすすめです。
1パック(100枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IH対応
質量(kg)2.2 底径(Φmm)265 直径×高さ(mm)287×10 TKG品番9-0079-1101 TKG品番(2017)6-0077-1101
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。 Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。 野菜、肉、魚などの水切りに。 材質パルプ100% 枚数150枚(75組) シートサイズ(mm)約197×229 坪量(g/m2)20 表面Wクレープ加工
1パック(150枚)
129 税込142
当日出荷

種別飲食店 文字のぼり クレープ 特製クレープ生地でふんわりクルっと巻きました
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クレープ紙
すべての学年で幅広く活用!いろいろな工作に!細かなしわをよせた紙で工作に最適です。
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
ブラウン 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)2000×1950 質量(g/m2)72.49
1袋(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
1巻
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモ井加工紙クレープテープ
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。 厚さ(mm)0.19 クリーム 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 伸び(%)8.2 耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度) 主な用途養生 引張強度(N/15mm)63 粘着力(N/10mm)4.5 特性耐熱
1袋(16巻)ほか
6,688 税込7,357
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレープ紙を使用した養生カーテンです。 直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。 使用後は燃えるごみで処分できます。 一部公団の指定品にもなっています。
ブラウン 幅(mm)2000 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)2000×2400 高さ(mm)2400 質量(g/m2)72.49
1パック(10枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

クレープの専用袋です。明るくポップなデザインで、つい手に取りたくなるようなパッケージです。
材質 短辺(mm)122 長辺(mm)186
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

綿100%の強撚糸によって弾性をもたせた純綿の包帯です。 圧迫感のない確実な固定ができます。 ラテックスフリー
タイプ耳なし、蛍光増白剤未使用 長さ(m)4.5(伸長時) 混率(%)綿100
1箱(6巻)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m)2 高さ(m)1.95
1セット(10枚)ほか
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒川産業新クレープ
カジュアルシューズやコンフォートシューズなどの修理に使用するシートです。 合成ゴムの主成分であるSBR をふんだんに使用したシートですので滑りにくく床にマークがつきにくくなっております。
材質合成ゴム 寸法(mm)350×450
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東京リボンビスクレープ
片面撥水加工のリバーシブルクレープペーパーです。
材質パルプ 幅(cm)74
1巻(20m)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格的なクレープが簡単にご家庭で楽しめる!。。薄くて均一な厚みがカンタンにできる!。生地の入ったトレイに数秒浸すだけ!。。バリエーション無限大。定番のスイーツメニューから、軽食にぴったりな食事系まで、アレンジ次第でバリエーション無限大!
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。 材質表面のシボ:スムース 厚さ(mm)6 内容物サイズ(mm)250×350
1枚
829 税込912
当日出荷