1,255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

網目4角目、周囲オモリ入りロープ加工。ゴミステーションに集まったごみ袋の上に被せるだけでカラス・犬・猫による生ごみの飛散防止に効果的です。
用途カラス防止ネット。 材質高密度ポリエチレン ブルー 目合い(mm)4角
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)クロウフットレンチ
エコ商品
差込角(mm)6.3 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
8,998 税込9,898
当日出荷

適合ボールジョイントセパレーター(AS202A)用補給部品 トラスコ品番112-7502 質量(kg)0.7
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロクロウクランプ
エコ商品
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304 適合フランジNW32-NW250 寸法A(mm)62.5 寸法B(mm)17.5-27 寸法C(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
63日以内出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
699 税込769
当日出荷

ParkTool(パークツール)クロウフット
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 寸法(mm)口部:36 アズワン品番64-8086-34
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1セット
9,398 税込10,338
3日以内出荷

適合マルチプラーAS301補給部品 トラスコ品番112-7494 外形寸法(mm)27×25×12
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルにアップライトポジションを実現。大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。
材質6061-T6アルミ サイズ1-1/8" クランプ径(Φmm)31.8 挿入深さ(mm)フォークコラム:44
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(mL)350 種類烏龍茶 容器ペットボトル 本数24 アズワン品番65-0389-55
1箱(350mL×24本)
3,798 税込4,102
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE クイックオープンクロウフットレンチ
エコ商品
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
5日以内出荷

アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング 材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム 厚さ(mm)7.5
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)フレックスクロウフットレンチ
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
629 税込692
5日以内出荷

内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた『ダイヤモンドコート』特殊ふっ素樹脂加工。
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ファインダイヤモンド)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く握り心地の良いハンドルです。強度と耐久性を高めたヘビーデューティ仕様です。技術者向けに。メンテナンス業者用。
全長(mm)325 商品番号755-1754 材質(頭)特殊工具鋼 主な用途メンテナンス業者用 アズワン品番64-6800-61
1本
2,198 税込2,418
63日以内出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)24 質量(g)11 対辺(mm)7 外径(Φmm)17 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-85
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)30 質量(g)15.5 対辺(mm)13 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-89
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)22 質量(g)10 対辺(mm)6 外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-84
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)22 質量(g)10 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)16 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-83
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷