「クロス バイク リア キャリア」の検索結果
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色ブラック
最大積載量(kg)18まで
積載可能寸法(mm)幅130×奥行335
クラス18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
MTB・クロスバイク対応のフロントキャリアです。一般車向けのバスケットも取付できます。最大積載量:約5kg
材質鉄(紛体塗装)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)156×250(キャリア部)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品ゴムバンド
材質スチール
色ブラック
質量(g)860
最大積載荷重(kg)5
積載可能寸法(mm)400×300×150
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ロードバイクやクロスバイクでのツーリングに最適なサイズのパニアバッグ。
材質オーストリッチ製
適合品番リアキャリアNCR1569S
適合車種ハリヤ
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335
材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)673
耐荷重(kg)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
バッグやバスケットをワンタッチ装着
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応)
スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ
質量(g)830
耐荷重(kg)25
適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ダボ止めタイプのキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
仕様ダボねじ付
フレーム高床タイプ
クラス18
大人気 新カブシリーズのバッグサポートに新たにメッキバージョンが追加。
実用面だけでなくカスタムパーツとしてのドレスアップ効果も高いメッキ仕様。
用途に合わせて、左右セットと単品の3種類で設定。
適合メーカーホンダ
色ブラック
アズワン品番64-9592-82
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート
寸法(mm)330×210×185
リア周りをスッキリ、スポーティーなイメージに変えるリアキャリアが登場!
車体の雰囲気を損なうことなく、ノーマルキャリアと交換するだけで軽快感を醸し出します。
車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。
適合カブ/クロスカブ 18y
材質スチール
天板寸法(mm)3201×240
最大積載量(kg)5
CT125・ハンターカブ用リアキャリアラックの発売後、多くの方々からご要望をいただきましたスーパーカブ・クロスカブ用のリアキャリアラックがついに登場!CT125と同じく、純正キャリアに対応。純正のキャリア板面の違いも考慮し、本製品にはインナーマットを付属にいたしました。
適合2BH-AA06/09・2BJ-JA44/45・8BJ-JA59/60
材質スチール
色ブラック
内寸法(縦×横×深さ)(mm)440×370×150
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!2人シートを取り付けた状態でリアボックスが装着できます。
用途オートバイ用
耐荷重(kg)10
適合車種クロスカブ50(AA06) /クロスカブ110(JA60、JA45)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
本体質量(kg)16.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ27インチ
本体高さ(mm)990~1030
適応身長(cm)155~
本体長さ(mm)1770
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)800~920
本体幅(mm)580
変速段数6
メーカー販売のクロスカブ用ロングシートにピッタリと適合するリアキャリアです。リアボックスを取り付けたい方におススメです。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用
適合車種・スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
オシャレなラウンドタイプキャリアです。メーカー販売のクロスカブ用ロングシートにピッタリと適合します。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用
適合車種・スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア。ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計。取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。一部サイドパニアバッグに対応。リフレクターやテールライト装着金具付。丈夫で軽量なスチールパイプ製
適合24~29まで対応可能
材質スチールパイプ
質量(kg)1.4
色シャインシルバー
耐荷重(kg)18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。
天板寸法(mm)143× 335
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取付け簡単で積載量大幅アップ!バケット形状の為、ロープやネットをしなくてもそのまま荷物を収納できます。
用途オートバイ用
適合車種クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60型)
素材スチール
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
Mr Quick製 ホンダ 50CC/110CC クロスカブ用 センターキャリア ブラック。取付け簡単で積載量大幅アップ!
用途オートバイ用
適合クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60型)
材質スチール
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
好評発売中のモデルチェンジ後のスーパーカブ/クロスカブ対応のダブルシートの使い勝手をさらに向上させるリアキャリアが登場!
車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。
メーカー製ダブルシート用(207-395) /バッグサポート(210-491/493)と同時装着可能。
材質スチール製
天板寸法(mm)210×200
最大積載量(kg)5
適合車種Honda/VFR800X Crossrunner (2015-2016)/
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
『出発前に忘れ物に気づいてパッキングを解かなくてはならなくなった』、『道中に買い足しをしたが、積み重ねすぎてバッグ内へのアクセスが面倒』、『ハードケースを使いたいけど、他の物が積めなくなる』。そんな経験から生まれたデイトナの新提案。2階建て構造により、かさばりやすい長物は下段に、細かな物は上段のバッグ等に分けることで物の出し入れがしやすくなります。純正キャリアと同じパイプ径と同等の表面処理を採用することで車体の雰囲気を崩しません。
適合クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉
材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ
最大積載量(kg)10(2階部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリア:290×225×180
パイプ径(Φmm)15.9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
対象車種:クロスビー。ベースキャリアのみでの使用はできません。各種アタッチメントとセットで使用してください。長さ700mmは取付時のバー前後の距離です。装着時はルーフから約106mm高くなります
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×1244×135
最大積載量(kg)30
適合車種XBEE
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:クロスビー。2名乗車で2台収納出来ます。※積載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端までの高さは650mm以下/後輪後端までの長さは1450mm以下、ハンドル幅500mm以下、ホイール径24~27インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmタイプのみになります。※前輪の取り外しが必要です。※サドルの高さ調節が必要な場合があります。※自転車の積み下ろし時、積載時の傷つき防止のためラゲッジマット(フルカバータイプ)(品番:99150-76R20)の使用をお勧めします。※自転車積載時にはラゲッジベルト(品番:9915F-79R10)での固定をお勧めします。※自転車の形状によっては積載できない場合があります。※車両標準装備のラゲッジアンダーボックスは取り外しできなくなります。※リヤシートスライド10段(前方から)までになります。※ラゲッジマット(ソフトトレー)、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません
適合車種XBEE
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)約370(最大値)
色ブラック
高さ(mm)約190(最大値)
奥行(mm)約280(最大値)
底部寸法(幅×奥行)(mm)330×230
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
VブレーキタイプのMTBやクロスバイクに適したキャリア付きバスケットです。
スチールワイヤーにPEコーティングを施しコンパクトながら十分な積載量がありコストパフォーマンスに優れています。
仕様●サイズ(約):上口340×250mm、下底300×180mm、高さ110~160mm●重量:1360g(キャリア含む)●材質:スチール●最大積載:3kg●Vブレーキ対応
アズワン品番68-4181-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
本製品は、年式09~13Yツーリングモデル用純正オプションパーツの、4ポイントドッキングハードウェアキット品番54205-09(クローム)・54246-09A(グロスブラック)及び、デタッチャブル・ツーアップ・ツアーバックマウンティングラック品番53276-09A又は、デタッチャブル・ソロ・ツアーバックマウンティングラック 品番53260-09Aを取付けている車輌の(別売のソロシートが必要です)、バックマウンティングラックに直接取り付ける事が出来るキャリアトップと、その取付けに必要なボルト類をセットにした製品です。
※純正アンテナの移設が必要となります。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など
全長(mm)約1810
サイズ27.5型
全幅(mm)約560
バッテリーリチウムイオン
充電時間約4.5~5時間
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
適応身長(cm)155以上
特性盗難防止装置:後輪リング錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数6
総質量(kg)約25
CNCアルマイト仕上げで車両のワンポイントカスタムにおすすめです。荷物フックとしても使用できます。
用途オートバイ用
適合クロスカブ50(AA06)/クロスカブ110(JA45、JA60)
材質アルミ
軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
工具不要でワンタッチ着脱
フルサスペンション対応
「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。
なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。
フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。
自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116
質量(g)570
耐荷重(kg)10
適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認
クラス10
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。専用リアキャリアを購入する事でリアボックスの取り付けも可能です。
用途バイク用
材質PUレザー
色ブラウン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約540×約280×約130
適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
キルティング加工を施したスタイリッシュなシートです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。専用リアキャリアを購入する事でリアボックスの取り付けも可能です。
用途バイク用
材質PUレザー
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約540×約280×約130
適合車種スーパーカブ110(JA10/JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・スーパーカブ50(AA04/AA07/AA09)・クロスカブ110(JA10/JA45/JA60)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1
2
次へ