サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ
材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ
材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど
プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど
無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど
その他:木材・化粧合板など
色透明
トラスコ品番818-6299
主成分塩素化ポリオレフィン
主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性プライマー、防水
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ
材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ
材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用
色クリヤ
主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り
塗膜状態透明
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
アズワン品番65-2073-33
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)
乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。
JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用
材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ
質量(kg)11
防錆可能年月12~36ヶ月
ロール直径(mm)Φ145
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値50kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
抵抗 = 400Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値400Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
抵抗 = 5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値5Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値100Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
コネクタ形状LPM
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
粒度#320
適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 黄ロックの数 = 1材質 = ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = オレンジロックの数 = 1材質 = ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 青ロックの数 = 1材質 = ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = Blackロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 青ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = Blackロックの数 = 1材質 = ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 緑ロックの数 = 1材質 = ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ナイロンロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = オレンジロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 緑ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 黄ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
3
次へ