54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が強く下地のひずみ等を強力におさえます。 表面にのりが付いていますので、仮止めが簡単に出来作業がはかどります。又、離型紙なしの構造なので、わずらわしい離型紙処理が不要です。網目状の構造なので、パテ付けがしやすくパテとパテでサンドイッチするので一層強度を増します。しわ、伸び、凹凸の心配がありません。
用途石膏ボード及びサイディング目地又、各種防水施工の際の下地接合部補強用として最適です。 寸法(mm)50×150 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)150
1巻
2,198 税込2,418
3日以内出荷

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)1000 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強に サイズ(mm)200×380 危険物の類別非危険物
1個
549 税込604
当日出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用 厚さ(mm)0.3 テープ幅(mm)200 寸法(幅Wmm×長さLm)200×50 メッシュ寸法(mm)5 主成分ガラス繊維
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.21~0.22 材質ガラス繊維 網目2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。 ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用 テープ幅(mm)約35 テープ厚さ(mm)約0.16 テープ長さ(m)90 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
1巻(90m)
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GC-70 ガラスクロス 武藤商事 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷

壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用 厚さ(mm)0.4(アルミ板)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 引張強度(N/10mm)529 引張強度(N/50mm)2648
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TSメッシュ粘着
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ 横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現! 下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い 平坦加工の横糸で薄手仕様 強度のあるガラス繊維組成 セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として 塗膜防水などの亀裂補修 内装ボード、パネルのジョイント補強 厚さ(mm)0.18 長さ(m)100/巻 質量(g/m2)75 引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上 密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3 粘着力(N/25mm)1 危険物の類別非危険物
1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用 厚さ(mm)0.4(アルミ板)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エクシードネット
素材にグラスファイバーを使用し、熱に強く煙草の火でも穴が開きにくく張りやすい防虫ネットです。
材質グラスファイバー グレー 1巻長さ(m)30 メッシュ18×16
1巻(30m)
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.158
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様。 グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群。
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
1袋
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面にリビングスペースを装備したツールームドームテント。 ドーム型テントの構造に適し、弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを使用しています。 テント前面にはメッシュ付リビングを装備し、サイド面に雨水を逃がせるフラップを装備しています。
仕様5~6人用 付属品ペグ26本、ガイドロープ(長)10本、ガイドロープ(短)2本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質フライ:ポリエステル70D(PU1,000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1,000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー・Φ12.7mmグラスファイバー 寸法(mm)2800×6200×1900 質量(kg)16 アズワン品番64-9354-72
1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷

2つにたためてコンパクトに収納できる。
用途食洗器に入らないお鍋の水切りや、乾燥機が使用できないグラスや漆器などに。ウレタン入りの程よい厚みのクッションが、大切な食器を優しく受け止めてくれます。表面はマイクロファイバー、裏面は通気性抜群のメッシュ生地で両面使えます。マットの中心にあるミシン目によって、きれいにたたんで収納することができます。マットの両端2か所にリボンが付いているので、吊るして乾かすことができます。 材質表生地/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン、メッシュ生地/ポリエステル100% 寸法(cm)約30×40
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。 新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。 ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。 グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。 丈夫で経済的。 投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。 通気性が良くムレにくい。 底部には排出口があります。排出口もメッシュです。 排出量はハイランドロックで調整できます。 ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
1袋
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。 新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。 ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。 グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。 丈夫で経済的。 投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。 通気性が良くムレにくい。 底部には排出口があります。排出口もメッシュです。 排出量はハイランドロックで調整できます。
排出口寸法(直径×長さ)(mm)300×910(600) 材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
1袋
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。
材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7% ブラック プロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
1着
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質グラスファイバー製メッシュ仕上げ 耐熱温度(℃)-40~280
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のポールをX型に交差させたベーシックなポール構造でフルフライ仕様。 設営・撤収が簡単で、軽量・コンパクトに収納できるドーム型テント。 コンパクトに収納できるバッグ付。
種類ドームテント 材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー 質量(kg)約2.5 寸法(cm)約200×200×130 アズワン品番64-9354-25
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ベーシックで使いやすいクロスポール型の5~6人用ドームテント。 通気性を高め、開放感が得られるメッシュをインナーテント天井に装備。 収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
種類ドームテント 材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、メインポール・センターポール:Φ11mmグラスファイバー 質量(kg)約6 寸法(cm)約270×270×170 アズワン品番64-9354-26
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

パッと広がるポップアップテント。シルバーコーティングで紫外線をカット。ピクニックやおでかけに。 テントの広さ約1.4畳、2人用サイズ。背面メッシュで涼しさプラス。内側に小物入れポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。 本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径95mmグラスファイバー 質量(g)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)145×160×110(テント内:奥行120)
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05-0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:最大1000×g、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Enzyme (Kinase) Assays with Precipitation;Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS + 高流量FBプレート、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌 材質グラスファイバー;ポリエステルメッシュ 高さ(mm)14.4 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS+ 高流量 FB フィルタープレート ウェル数96 アズワン品番61-0211-42
1セット(50個)
209,800 税込230,780
18日以内出荷

お子様の秘密基地に。簡単組立、コンパクトに収納可能。
寸法(mm)1000×1000×1500 質量(g)1450 材質本体生地:ポリエステル210D、上部カバー:ナイロン240T、ポール:グラスファイバーΦ8.5mm、メッシュ:ポリエステル、樹脂部:ポリプロピレン 適合年齢(歳)3歳以上
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:0.09、容量、mL:0.02~0.1、幅、mm:85.5、長さ、mm:127.7、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:500 1000 g、フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS 384 FC, 1.2/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌 材質グラスファイバー;ポリエステルメッシュ 高さ(mm)14.4 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FC プレート ウェル数384 アズワン品番61-0208-46 アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製,TCA沈殿
1セット(10個)
96,980 税込106,678
17日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:0.09、容量、mL:0.02~0.1、幅、mm:85.5、長さ、mm:127.7、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:500 1000 g、フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS 384 FC, 1.2/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌 材質グラスファイバー;ポリエステルメッシュ 高さ(mm)14.4 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FC プレート ウェル数384 アズワン品番61-0212-83 アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製,TCA沈殿
1セット(50個)
409,800 税込450,780
15日以内出荷