25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

スポンジの汚れ(砂・泥)の再付着を抑制!フタ付で洗車グッズの収納にも最適!
用途洗車グッズの収納にも最適です。 材質PP 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×320×320 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マリンの洗艇用のバケツで蓋つきで、容量は20リットルの大容量です。洗剤を希釈する際、一度に多くの量を作れるので大変便利です。蓋がついているので洗剤、スポンジなどを入れておけば掃除キットとして収納することができます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ディテールガードジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツです。 サイズは14Lと18Lの二種類。 専用のフタも別売にてご用意していますので、洗車用具入れとしても活躍します。
容量(L)14 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.4×30.4×28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
容量(L)10 仕様水入れに便利なホース固定リング付。 質量(g)716 耐荷重(kg)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンワークペールEX 本体
エコ商品
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダートロック スクラブウォール180は、ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブウォールに洗車スポンジなど沿わせて上下するだけで、洗車スポンジなどに付着した、洗車キズの原因となる塵や鉄粉を除去し、バケツフィルターの下へ送り込みます。 バケツフィルターの下に溜まった、塵などのゴミはバケツ内に再浮遊することなく、バケツフィルターの下に溜まるよう水流がコントロールされます。 スクラブウォール180は1セット2枚のパーツで構成されており、バケツ内の半周(180度)をカバーします。 バケツ内の1周360度をカバーしたい場合には、2セット装着頂くとバケツ内の全ての側壁をスクラブウォールがカバーし、洗浄作業が容易になります。
危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×27×5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車のために設計されたフォールディングバケツ。収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減。折り畳みが可能。カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き。収納ケースは持ち運びしやすい取手付き。グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。
用途洗車バケツ 直径(Φmm)組み立て時:約245 高さ(mm)組み立て時:約245 容量(L)12.5 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。 容量(L)20 仕様取手:ロープ持ち手 ブラック 材質(本体)リサイクルPP 質量(g)1400 外径(mm)370
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)。Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
トラスコ品番373-7888 全長(mm)30 質量(g)20 種類スタビードライバー 寸法L(mm)30 グリップ径(Φmm)40 寸法D(mm)40 材質(軸)SWRH62A 材質(グリップ)アセテート樹脂 寸法l(mm)15 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
679 税込747
当日出荷

ストラップ側での微調整に加え、レバー側、バックルベースも各2段階の調整ができ、素早い脱着に対応します。 ラバーソール。優れたグリップ力・耐油性・耐摩耗性。耐摩耗性は一般ラバー配合の2.25倍(メーカー比) チェンジパッド/サイドガード。操作性と耐久性を確保。 高機能インソール。足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 フロントフック。砂よけ前部のフックにより市販の防水カバーの取付が可能です。 モールドマジック。糸くず・ほこり等が付きにくい新素材。 プロテクション。バイク転倒時の、くるぶし・かかとの安全性を確保。 かかと部と側面に反射材を装備。
材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル 材質(ソール)合成底(ラバー+EVA)(防滑・耐油配合) 足幅3E
1足
18,980 税込20,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


KIJIMA(キジマ)フェンダーレスKIT
リア周りをスッキリ見せるフェンダーレスシリーズに新型Z650RS 用が登場! 見た目のカスタム度をアップさせるだけでなく、令和3年10月1日施行の改正運送車両法に対応。 LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、マッドガードを付属。 純正OPタンデムグリップ/メーカー製ウインカーKIT(219-5183)併用可能。
適合Z650RS 22y- 材質スチール ブラック
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷