グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック
全長(mm)120/70(ハーフ側)
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフトに対応し握る部分を細くデザインされた片口ロックタイプグリップ。大人は勿論子供にも適したデザイン。しっかり握れて安心
色ブラック
グリップ長さ(mm)92
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約86(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥2,398
税込¥2,638
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
モノタロウ
¥459
税込¥505
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質合成ゴム
質量(g)87
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
こんなお得な商品も!

グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
用途修理交換用
全長(mm)105
内径(Φmm)22.2
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック
寸法(mm)120
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ「ロング/ハーフ」の組み合わせ。両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用
寸法(mm)(ロングタイプ)Φ22.2×130、(ハーフタイプ)Φ22.2×95
ほどよい握り心地のシングルラバー。ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。【PROGRIP(プログリップ)】。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ。グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm。エンド非貫通タイプ。ほど良い握り心地のスタンダードラバー。バーエンドを付けないビンテージタイプ向きのデザイン
材質スタンダードラバー
長さ(mm)125
色ブラック
タイプエンド非貫通
内径(mm)22/25(左右)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)600
長さ(m)0.9
厚さ(mm)6
タイプメガマットハーフ
質量(kg)0.75
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
ライトパネル用のPET透明板です。
用途ライトパネルの保護カバーに
仕様取り出しテープ付
材質アクリル(1.5mm厚)
適合サイズA1ハーフ
1枚
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
1セット(4本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
グリップ力があり、スリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。敷くだけで、すべり止め効果を発揮します。長時間の立ち仕事による足腰への負担を軽減します。
用途屋内作業場での転倒防止に。
トラスコ品番255-6889
種別すべり止めマット
材質PVC
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)6
色黒
質量(g)750
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質PET t=1mm
メーカー名:アリート。メーカー品番:02621/A-VF。コストパフォーマンスに優れたオフロードグリップ。ハーフワッフル形状を採用し必要にして十分な性能。販売備考:オフロード用グリップ。バーエンド穴なし ※エンド部分カットガイド付。穴あけ加工可能です。115mm。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15。色[カラー]:ライムグリーン。材質[素材]:SuperSoft。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02621。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
材質SuperSoft
長さ(mm)115
色ライムグリーン
型番2621
内径(mm)Φ22/24
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
用途運輸・物流業、土木・建設業などに
材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム
色ブルー
材質(すべり止め)あり
ゲージ数10
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
トラスコ品番160-6464
材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)
質量(g)142
種類平袋
縦(mm)140
横(mm)100
1袋(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)
色表面:透明 裏:アルミ蒸着
質量(g)142
段数3
耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
色シルバー
フレーム幅(mm)25
材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
長年にわたり介護のプロに選ばれ続ける人気のチェア。出入りがしやすいハーフアーム仕様です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.2
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×775
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)605
本製品は、春夏シーズン向けのハーフフィンガータイプのサイクルグローブです。滑り止め加工およびSBRパッドを配置し、グリップ力の向上と衝撃吸収性を確保しています。通気孔や吸汗速乾性素材を使用し、快適性を高めています。伸縮性のある素材により自然なフィット感が得られ、手や手首に疲労や痛みを感じやすい方にも適しています。素材:SBR PAD
用途ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク(MTB)を使用した通学・通勤、またはサイクリングを趣味とされる方に適しています。グリップ力を求める方や、走行時に手・手首の負担軽減を目的とする方に推奨されます。
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
トラスコ品番160-6465
材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)
色表面:透明 裏:アルミ蒸着
質量(g)142
種類平袋
縦(mm)170
横(mm)120
1袋(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
底シール付のため、中身を入れてチャックを閉めるだけです。吊下げ穴(ハーフパンチ)のため、平置き、吊下げ両方できます。
用途スマホケース、マスク、文房具。シャツ、タオル。コスメセット
仕様平袋タイプ
適合食品衛生法適合
基材構成表:PET12//CP50裏:PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+180×140
1ケース(50枚×30パック)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式
材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚
適合厚さ(mm)メディア:2~3
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
ソーラーパネル鳥害対策セットのハーフサイズセットです。ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に、拡張用として活用いただけます。外周10mぐらいのソーラーパネルには、こちらのハーフセットのみでご使用いただけます。鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。平屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。
用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。
セット内容ピーコンネット×1枚、取付具:ピッタンコ黒150個入、ピッタンコボード1枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ150本入り
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ドライで肌のベタつきを抑えた高機能ハーフジップシャツ。裏面を凹凸のあるグリッド構造にすることで、肌のベタつき、汗により冷えを軽減し、ドライで適度な通気性を実現。また、ファスナーの肌当たりを考慮したハーフジップ仕様になっています。
機能通気性
色シルバー
付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)幅25・厚さ16
RS Pro 荒目半丸形エンジニア用やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目半丸形手動やすりをご紹介します。この高品質な一体型手動工具は、さまざまな材質のバリ取りや穴の切り落としに使用します。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、丸面の両面や、高炭素鋼製のフラットフェイスを備えており、 Durable で信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。また、ファイルのエッジとサーフェスも端に向かってテーパーされているため、段階的なファイリングと成形が可能になります。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?平坦な面と丸みのある面の組み合わせ ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 ?穴の切り出しなど、さまざまなファイリング作業に適しています 一般的な用途 半丸形やすりは、さまざまな材料の凹形、凸形、及びフラット面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 半丸形荒目やすりは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 鉄工 産業用 配管 自動車 金属加工 ダブルカットとは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = ハーフラウンドカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
用途家具の扉や引出し
材質ステンレス(SUS304)
食洗機の前板専用のハンドルです。食洗機のハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)595
フランジサイズ(mm)525
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
次へ