32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ラバーの劣化によりサイドカバーをしっかりと固定できなかったり、逆に取り外しが窮屈な状態ではサイドカバー自体を破損しかねません。早めの交換をお勧め致します。1台分6個セットでのデリバリー。CB750K0~K7まで共通でご使用いただけます。
適合K0-K7
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


1個
359 税込395
3日以内出荷




ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グロメット
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
乳白 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(100m)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
1個
198 税込218
当日出荷

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(2組)ほか
559 税込615
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
材質 内径(Φmm)20 寸法(Φmm)40
1袋(2組)ほか
359 税込395
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数1個
1個
249 税込274
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数2個
1セット
499 税込549
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数6個
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数3個
1セット
749 税込824
4日以内出荷

LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに
材質樹脂 タイプ木製用
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツ。コード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができます。デスクやなどに
材質樹脂 タイプスチール用
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ 仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース 電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08 定格電圧 DC V10~36 発光色ホワイト/アンバー 明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
RoHS
材質PVC シリーズHV 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KLEIN TOOLS電工バケツ
楕円形のキャンバス生地の電工バケツです。 底部はポリプロピレン製です。
用途工具の整理・収納に トラスコ品番195-2486 材質キャンバス生地 幅(mm)356 質量(kg)0.68 高さ(mm)254 タイプハトメ付 奥行(mm)178 ポケット数15個(内側15個)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷