1,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 付属品キーホルダー17個、取付ビス2本、アンカー2本、取付用マグネット1枚 材質本体:スチール、ダイヤル部:ABS 質量(g)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×195×60 ホルダー数17 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×60×195
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼 質量(g)670 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 付属品ネジ4本 材質【本体】亜鉛合金 寸法(mm)65×53×105 質量(g)760 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Keiden(ケイデン)PS12保護カバー
エコ商品
適合PS12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)900 タイプ4000通り以上 周囲環境-25~65℃ 動作回数(回)(施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 付属品キーホルダー30個、取付ビス3本、アンカー3本、取付用マグネット1枚、クリアポケット1個 材質本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂 質量(g)1250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×250×75 ホルダー数30 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)187×75×250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM 質量(g)約1900 タイプ4096通り(12桁) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180 周囲環境-30~65℃ 動作回数(回)(施解錠)7500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。 ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。 暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 付属品保護カバー 材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE 質量(g)1460 表面処理焼付塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に ロックプッシュ式 仕様フタ落下防止ワイヤー付 付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー 厚さ(mm)(扉固定金具)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×53×105 ボタン数10 適合扉厚(mm)22~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式扉付型
エコ商品
扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管に ロックプッシュ式 付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー 厚さ(mm)(扉固定金具)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×57×127 ボタン数12 適合扉厚(mm)22~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。 寸法(mm)1灯:255×40Φ 対応ライト筒:大 電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

Feロックに使用するICカード追加でご注文の場合はご使用になるFeロック本体番号をお伝えください。本体番号によっては登録された業者からでなければご注文をお受けできない場合がございます。
寸法(mm)85.6×54×0.75 タイプご利用カード アズワン品番62-8143-68
1枚
2,998 税込3,298
11日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式直列配線、LEDローソク球:76型 寸法(mm)1灯:95×18Φ 品名電気和ローソク(ロータリースイッチ付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) コード長さ(mm)約2640 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Fe履歴管理セット使用履歴を抽出
セット内容専用ソフトウェア、ダウンロードカード、カードリーダ タイプFe履歴管理セット アズワン品番62-8143-70
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。 寸法(mm)1灯:225×25Φ 対応ライト筒:中 電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単5形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。 電池(付属)1灯:アルカリ単5電池2個
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カギ番人プッシュ式南京錠PC4用保護カバー
仕様保護カバーのみ 材質TPE
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

用途本製品はLED電子ローソク・灯立付LED電子ローソク交換用ライト筒です。対象製品に合わせて交換できます、電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12) 口金E12
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型 品名電気ローソク 灯立付 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電池をぬいて下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。 5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用下さい。 2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 電池(付属)アルカリ単5電池2個
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Feロック管理用ソフトウェア使用履歴を抽出カードの一括登録が可能
セット内容専用ソフトウェア、ダウンロードカード、カードリーダ アズワン品番62-8143-71
1セット
79,980 税込87,978
13日以内出荷

Feロック登録用カード追加でご注文の場合はご使用になるFeロック本体番号をお伝えください。本体番号によっては登録された業者からでなければご注文をお受けできない場合がございます。
寸法(mm)85.6×54×0.75 タイプ登録用カード アズワン品番62-8143-69
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

Keiden(ケイデン)Feロック
ICカード999枚登録可能。カードの個別登録・抹消が可能。電気錠に比べてコストパフォーマンスに優れています。使用履歴の抽出可能(オプション)。
外寸(mm)外部/58×188、内側/56×191 材質PC、PCG20、ABS 電源角型9Vアルカリ乾電池2本 アズワン品番62-8143-67
1台
51,980 税込57,178
91日以内出荷

<ご使用にあたって>1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用ください。2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 <お手入れの仕方>1)電池を抜いてください。2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。
用途小さなご仏壇に最適です。場所を取らず安定性がありスッキリとしたデザインが特徴のLED電子ローソク(電池式)です。 付属品アルカリ単5電池x2本(テスト用) 適合交換用ライト筒:ライト筒 極小 材質ライト筒:PP パイプ:PP(難燃剤配合) 灯立:ABS樹脂(一部塗装) 灯立内部:鉄製 サイズ(mm)高さ140×49Φ 連続点灯時間(時間)約84
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Keiden(ケイデン)Fe-Lock Light basic
エコ商品
留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。 材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装) 電源角型9Vアルカリ乾電池1本 構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造 方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz) 付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等 耐久回数施解錠操作/30万回以上 電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値) 使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと) 防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4 表示フルカラーLED ブザー鳴音 質量(g)420 仕様登録有効枚数:20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格LR44 電圧(V)1.5 アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マクセル酸化銀電池
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限4年
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)