カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(48)
    • 研究関連用品・実験用必需品(32)
    • 撹拌・粉砕・混合関連(13)
  • 洗車・清掃(22)
    • ボディー用(17)
  • 研磨材(128)
    • 研磨材料(5)
  • 学童・教育用品(4)
    • 理科/技術/科学工作(4)
  • 卓上消耗品(25)
    • ラップ・消耗品・食品包材(25)
  • 制御機器(31)
    • 電子部品(オンボード)(26)
  • 食品・飲料(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • テープ(21)
  • 厨房用品(18)
  • 防災用品(15)
  • 日用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗料(6)
  • 農具(6)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「ケイ素」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レイナカンパニー テラSPA 500g(計量スプーン付) ワークスレイナカンパニー テラSPA 500g(計量スプーン付)ワークス
1,798税込1,978
1個(500g)
4日以内出荷
テラの発生元である「ケイ素」・「ヒスイ末」のWテラ、さらに「水素」を配合。お肌と頭皮に若々しく潤いを与え、健やかに保つ入浴剤。
用途ヘッドスパ:シャンプーボール15~20Lのお湯にスプーン1杯をよく溶かして、髪や頭皮に行き渡るようにかけ流す。軽くマッサージすると◎。テラ風呂:浴槽の湯(約150~200L)に対し付属スプーン2杯を入れ、よくかき混ぜて完全に溶かしてから入浴。週に2・3回で効果◎グリーン購入法適合
【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴ノーブランド
1,664税込1,830
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 4穴ノーブランド
1,379税込1,517
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 3穴ノーブランド
1,236税込1,360
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 2穴ノーブランド
1,093税込1,202
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 1穴ノーブランド
950税込1,045
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 穴なしノーブランド
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
159,999税込175,999
1個
4日以内出荷
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
メノーボール 伊藤製作所(粉砕機)メノーボール伊藤製作所(粉砕機)
1,498税込1,648
1箱(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1パック
8日以内出荷
硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
方向性ケイ素鋼鈑
タイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.1~25巻数比2.125
カムカムタブレッツmini 36g(6袋入) 昭和商会カムカムタブレッツmini 36g(6袋入)昭和商会
2,798税込3,022
1箱(36g×6袋)
3日以内出荷
大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給内容量(g)36/24粒(4種アソート)箱入数6袋原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
アートファイヤー(017) 25袋 あみのエーワンアートファイヤー(017) 25袋あみのエーワン
7,500税込8,250
1セット(25袋)
14日以内出荷
SNSにもオススメ!たき火に袋ごと入れるだけで、焚き火の炎が七変化!!たき火を楽しめます。天然成分で出来ているので器具へのダメージも少なく環境にも優しい商品です。
仕様持続時間:約30分。キャンプに、焚き火にオススメです。成分炎色反応剤:炭酸カルシウム/赤銅鉱/二酸化ケイ素/ステアリン酸質量(g)内容量:約31寸法(cm)10.5×6.5×0.8
グリーンドライブ ハイパフォーマンスフレームコート BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ハイパフォーマンスフレームコートBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
自転車に優しい非石油系高性能コーティング剤。驚くほど水を弾く高い撥水・滑水性能。新車の光沢感を引き出す高い艶出し効果&キズ埋め効果。フレームへの攻撃性が少なく、人体にも優しい。優れた効果が長く持続高い耐久性。付着したブレーキダストや砂も水洗いで簡単に洗い流せる優れた防汚性。マイクロファイバータオル付き。
成分シリコーン、ケイ素樹脂容量(mL)100
Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティングDAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。洗車後に水分を拭きあげて使用します。・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上・優れた耐候性と耐紫外線性・高い耐薬品性・耐久性の向上
用途バイク用外装コーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
表面加熱点火器 ロバートショウ表面加熱点火器ロバートショウ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)17秒以内に発火温度に達するように設計されています18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されていますAC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます
用途機器、システムの温度管理
DNS HMB タブレット 277286 第一三共ヘルスケアDNS HMB タブレット 277286第一三共ヘルスケア
2,198税込2,374
1個(180粒)
6日以内出荷
最速でデカくなれ。HMBとは、BCAA 「分岐鎖アミノ酸」のロイシンの代謝物でβ-ヒドロキシβ-メチルブチレート(英:3-Hydroxy 3-MethylButyrate )を略してHMBと呼ばれている。筋タンパクの合成促進筋タンパクの分解抑制筋細胞の細胞膜の安定
賞味期限製造日より12ヶ月原材料HMBカルシウム、還元麦芽糖水飴/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、リン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、グリセリン脂肪酸エステル栄養成分【1食(6粒)あたり】エネルギー:6.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.1g、炭水化物:1.0g、食塩相当量:0.005g、HMBカルシウム:1,500mg(HMBとして1,200mg)
SIC研磨紙 裏糊付 ハルツォク・ジャパンSIC研磨紙 裏糊付ハルツォク・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(100枚)
15日以内出荷
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。JIS規格準拠
種類裏糊付き寸法(Φmm)200砥粒炭化ケイ素
エメリーボード 青 1箱 5000個入 VC工業エメリーボード 青 1箱 5000個入VC工業
134,998税込148,498
1箱(5000個)
6日以内出荷
爪の先端や形を整えるために使用されます。コンパクトなため旅行の際にも携帯できて便利です。
材質包材:OP袋 ミシン目材質(本体)ケイ素(研磨部分)+ EVA(中心部分)寸法(幅W×高さH)(mm)包材:28×100寸法(幅W×長さL)(mm)約15×78アズワン品番60-0546-59
エメリーボード 茶 1箱 10000個入 VC工業エメリーボード 茶 1箱 10000個入VC工業
139,998税込153,998
1箱(10000個)
6日以内出荷
爪の先端や形を整えるために使用されます。コンパクトなため旅行の際にも携帯できて便利です。
材質包材:OP袋 ミシン目材質(本体)ケイ素(研磨部分)+樹皮(中心部分)寸法(幅W×高さH)(mm)包材:25×150寸法(幅W×長さL)(mm)約11×120アズワン品番60-0546-58
米めんシリーズ アルファフーズ米めんシリーズアルファフーズ
27,980税込30,218
1箱(62.8g×50袋)ほか
5日以内出荷
お米でできた麺で食べる米めんシリーズ。お湯を注いで4分で出来上がる即席麺。あっさり食べられるつるつる食感の米麺です。
用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。保存期間(年)5
SPダンフリー(アスファルト用) シントーファミリーSPダンフリー(アスファルト用)シントーファミリー
7,898税込8,688
1缶
3日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。プライマーは必要ありません。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正に。トラスコ品番147-9708セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製ポット伊藤製作所(粉砕機)
149,800税込164,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
炭化ケイ素製乳鉢(乳棒付) 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素製乳鉢(乳棒付)伊藤製作所(粉砕機)
179,800税込197,780
1個(1個)
7日以内出荷
付属品乳棒材質炭化ケイ素外寸(mm)80×55内寸(mm)65×30
荒砥石(#400) 貝印荒砥石(#400)貝印
1,598税込1,758
1個
当日出荷
研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石。ステンレス・ハガネ兼用です。切削能力が高いので刃線の変形やこぼれを直すのに適しています。直した後は中砥石~仕上砥石をご希望に応じてご使用ください。
材質緑色炭化ケイ素(#400)寸法(mm)180×60×16ブルー
耐水研磨紙D 標準タイプ 三共耐水研磨紙D 標準タイプ三共
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。トラスコ品番816-2374材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) 三共耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)三共
4,998税込5,498
1箱
翌々日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230
空研ぎペーパー”N” 三共空研ぎペーパー”N”三共
6,398税込7,038
1箱(100枚)
翌々日出荷
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。空研ぎ専用です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。トラスコ品番145-8051材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)入数(枚)500
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュインターナショナルダイヤ
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
519税込571
1本
翌々日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
749税込824
1本
翌々日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
489税込538
1本
翌々日出荷
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)砥粒シリコンカーバイド適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズハイテックマルチプレックスジャパン
14,998税込16,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニングフルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びましたA7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィットセット内容 ※ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
用途ラジコン、ロボット寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm質量(g)168シャフト径(Φmm)3.175
カメムシ用キンチョール乳剤 金鳥(KINCHO)カメムシ用キンチョール乳剤金鳥(KINCHO)
17,980税込19,778
1本(1L)
4日以内出荷
広範囲の害虫に有効で残効性にもすぐれ、安全性の高いシラフルオフェンと速効性にすぐれたフェノトリンを使用しています。シラフルオフェンは光安定性が高く、家屋の外壁や窓枠など直射日光下に曝される箇所への処理にも適しています。水性乳剤ですので、臭気、刺激が少なく、溶剤による引火性の心配もありません。家屋内でも安心して使用できます。
用途カメムシの駆除と予防成分シラフルオフェン(有機ケイ素系)、フェノトリン(ピレスロイド系)
ダイヤモンドこげ取りシート20枚入 コジットダイヤモンドこげ取りシート20枚入コジット
529税込582
1個
7日以内出荷
水にぬらしてこするだけ! 細かい曲面も磨きやすい
材質ポリエステル、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、人工ダイヤモンド寸法(cm)(約)7×9(1枚あたり)適合用途コンロのコゲ取り
液体研磨材 刃物汚れ落し用 SK11液体研磨材 刃物汚れ落し用SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。粒度320相当主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水適合材刃物容量(cc)50
シンプル・ウェア ふっ素加工フィルター付オイルポット パール金属シンプル・ウェア ふっ素加工フィルター付オイルポットパール金属
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) こしアミ:ワク部:ステンレス鋼 アミ部:ステンレス鋼(18-8) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ろ過フィルターカップ:不織布 ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素) こし紙:パルプ100%質量(g)555容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×215
いろいろ切れる!万能のこぎり ニーズいろいろ切れる!万能のこぎりニーズ
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン全長(mm)286質量(g)102刃わたり(mm)153
レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【マット】10mlPADICO
359税込395
1本(10mL)
6日以内出荷
硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(マット仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型永興電機工業
4,298税込4,728
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら