136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発塵がほとんどない手袋です。K-2は甲の部分にトリコットを使用していますので、ムレにくく快適に作業ができます。
入数(双)10
1袋(10双)
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7074 厚さ(mm)3.38 質量(g)58 規格EU 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1 エスコ品番EA911AV-1 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100% サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッシェンバッハケプラーシステム単眼鏡
ケプラーシステム単眼鏡。軽量コンパクトな単眼鏡。
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維 寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10) 質量(g)69 固定方法ベルトクリップ コード長さ(cm)120
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7091 厚さ(mm)2.06 質量(g)38 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

ケプラーシステム単眼鏡用フィンガーリング。指に絡めることで持ちやすく、落下を防ぎます。
仕様●サイズ25×56×30mm、7g アズワン品番67-7105-95
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA628AT-130 材質ケブラー紡績糸 全長(m)290 番手#30 引張強度(N)54 太さ(mm)0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

作業性重視の薄手レギュラータイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7066 厚さ(mm)2.06 質量(g)32 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
919 税込1,011
当日出荷

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして 仕様非自転構造 材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)1 絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
1本
419 税込461
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15 材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm) 耐荷重(g)垂直:112
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。 厚さ(mm)1 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率5倍のケプラー型の望遠鏡を簡単に組み立てることができます。
仕様鏡筒:4種、対物レンズ:Φ45mm/f=約220mm、接眼レンズ:Φ30mm/f=約44mm、付属品:穴あき円板、対物鏡筒用紙、接眼鏡筒用紙
1セット
1,800 税込1,980
4日以内出荷

特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~80 補強層特殊繊維ケプラー ホース外径(Φmm)16.5 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2 適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Shout! シャウト!アシストPEライン
アシストフックの自作用PEライン。PEライン(ダイニーマ)はケプラーに代表されるアラミド繊維のような紫外線による強度劣化が全くない。チューブ状に編み込んでいるので中芯を取って使用し、ニードルを使いチチ輪の作成などが可能。ケプラーに比べて同じ太さであれば柔らかくしなやか。
用途釣り・青物・ジギング
1枚(3m)
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる!倍率17倍ケプラー式天体望遠鏡
セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1 材質紙、PPMA 直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25 質量(g)114 全長(m)約405
1セット
964 税込1,060
欠品中

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)ヒラメ換え鈎トリプル
生きエサのダメージを軽減。編み込みは強力なケプラー素材。親バリは編み込み移動式だからエサのサイズにピッタリ。使用鈎:カットヒラメ
全長(m)1.5
1枚(2組)
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Shout! シャウト!ブルーアシストPE
アシストフックの自作用PEライン。最も魚が警戒しないブルーカラーを採用。PEライン(ダイニーマ)はケプラーに代表されるアラミド繊維のような紫外線による強度劣化が全くない。中芯を取り出し、チューブ状に編み込まれたPEを使用します。ニードルを使いチチ輪の作成などが可能。ケプラーに比べて同じ太さであれば軟らかくしなやか。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)ヒラメ換え鈎シングル
エサのサイズに調整できる移動式。ケプラー編込み 夜光玉ソフト使用。2組入り。使用鈎:カットヒラメ
全長(m)1.5
1枚(2組)
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イサム塗料静電除去剤
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
アズワン品番65-3858-61
1セット(4個×50枚)
61,980 税込68,178
93日以内出荷

凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm 鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
1個
1,798 税込1,978
欠品中

高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Lightning-USB-A 対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation) ケーブル種類高耐久 適合用途充電・通信
1本
1,688 税込1,857
8日以内出荷

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-45
1双
6,770 税込7,447
翌日出荷

7×7ナイロンコートワイヤー入りアシストフックの自作用PEライン。もっとも魚が警戒しないブルーカラーを採用。PEライン(イザナス)はケプラーに代表されるアラミド繊維の様な紫外線劣化が全くない。アシストPEの中にナイロンコートワイヤーが入っている為、鋭い歯によるアシストPE切れを大幅に減少させることが出来る。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング 全長(m)2
1枚
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-46
1双
7,760 税込8,536
翌日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)5 エスコ品番EA911AV-5 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

最高級硬式グローブ革3段腰袋 ニックス(KNICKS) 動画あり
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。上部袋挿入縁は非通電補強材を縫い込んでおり、革の垂れを防止しています。背台には補強としてステンレス板を内蔵しているので耐久性があります。ケプラー糸を使用しているので、軽くて伸びにくく、熱や摩擦・切創・衝撃にも強く、電気を通さないなどの特性があります。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。3段になっており、最高級硬式グローブ革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。 仕様背台補強ステンレス板内蔵・ケプラー糸での縫製 材質本革(グローブ革)、上部袋挿入縁:非通電補強材・バリスティック生地 寸法(mm)235×180×130
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。 材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル グレー×イエロー サイズL 規格EN388 2016規格:4X44DP 入数(双)1 機能耐切創、耐突刺、防寒 全長(cm)約25 中指長(cm)約8.5 耐切創性X/D 手のひら長さ(cm)約10.5
1双
5,498 税込6,048
6日以内出荷