6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。
RCAプラグのみ金メッキ仕様。
色ブラック
タイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ
長さ(m)約1.5
ケーブル長(m)約1.5
ケーブルOFC
変換タイプオス-オス
コネクタ1RCA
コネクタ26.3mmΦステレオ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(100個)
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
仕様コネクタ1 = 6.35 mmモノジャックコネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・シンセサイザー・アンプ等をΦ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2/片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×2
長さ(m)1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字)
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)
対応音声(ステレオ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ
長さ(m)約1.5
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。
タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 12.9mm幅 = 9.8 mm深さ = 6.3mm自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
丸みのあるケーブルフリップです。スナップリベット又はねじで固定します。丸みを帯びたエッジによってケーブルが損傷することはありません。金属よりも 70 % 軽量ですが、非常に頑丈です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃
アズワン品番65-7395-02
1袋(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
RS Pro 熱収縮チューブ比 2:1. このRS Proは柔軟性の高い熱収縮チューブで、収縮温度が低いため、繊細な機器や温度に敏感な機器に最適です。ワイヤ絶縁や保護、終端やジョイントの補強、ケーブルの結束や色分けなどの一般的な用途に最適です。. 特長と利点. 熱収縮率2:1 軟質ポリオレフィンチューブ 低温で収縮 繊細な機器や温度に敏感な機器に最適 動作温度: -55 +105℃ 収縮温度: 90℃ 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 暖房装置を使用する前に、健康および安全に関する注意事項をすべて遵守してください。
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -45→ +105 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = なし代表規格 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。
仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2
長さ(m)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
こんなお得な商品も!

ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。
冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。
インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3
全長(mm)191
切断能力(mm)Φ2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
色ブラック
コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
変換タイプオス-オス
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル
キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能
設定用の専用ソフト付属
本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要
複数同時接続、個別割り当て可能
6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェースUSB(A オス)
解像度XGA以上
ケーブル長(cm)約100
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
用途飾り棚
取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット
仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
セット内容吊りケーブルセット:吊りケーブル スリーブ付 2 個ケーブルブラケット 2 個ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
仕様吊りケーブル直径3mm
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。
全長(m)205
色黒
種類電力ケーブル
規格<PS>E
定格電圧(V)600
芯数(C)1
材質(シース)PVC(非鉛)
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
耐熱性90℃
環境対応RoHS
難燃性60度傾斜難燃
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ