本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8
使用流体空気
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質PVC
色グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)-15~+85
シート厚さ(mm)0.35
特性静電気防止
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。
色ナチュラル
特性柔軟性
使用温度範囲-40~50℃
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)2(1本)
色黒
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-45~110
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)110
比率3:1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
特性絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+60
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン
色ブラック
長さ(mm)3100
幅(mm)90
高さ(mm)3
質量(g)150
保証期間2年間
最小径(Φmm)18
最大径(Φmm)32
セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色黒
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。金属製コンジッ
仕様●シリーズ:HelaGuard
アズワン品番65-7373-16
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様●呼び寸法:34mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5586
アズワン品番65-7373-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様●呼び寸法:67mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5587
アズワン品番65-7373-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。Y 字型コネクタ
仕様●呼び寸法:21mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●ねじの呼び:M5●色:黒●シリーズ:HelaGuard
アズワン品番65-7373-07
1袋(3個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、
高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用
仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20
耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.84MB)
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです
こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
特性強絶縁性、防滴
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
材質難燃性ポリプロピレン
色オレンジ
長さ(m)10
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
Hellermann Tyton クリップは、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットからスパイラル状バインディングを通したケーブル保護コンジット、編組スリーブから再密閉可能な再利用可能な保護チューブに至るまで、幅広いケーブル保護製品を取り揃えています。金属製コンジットを使用して、簡単かつ迅速に組み立て可能 ふた LID は内蔵です ねじ
コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
色黒
関連資料HB-Bチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.07MB)
Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)25.4
シリーズ97
シェルサイズ10SL,12S
ねじサイズ5/8in-24
併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)27.38
シリーズ97
シェルサイズ12SL,14,14S
ねじサイズ3/4in-20
併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ