3,252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。 材質プラスチック製
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協和ハーモネットLANケーブル用クランプ
一般的なLANケーブル(4ペア)等に最適なクランプです。ワンタッチでケーブルの着脱が可能です。日本製
グレー
1パック(10個)
849 税込934
当日出荷


完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM 保護等級IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 9mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷




仕様コネクタ シェルサイズ:11 最大ケーブル径:8.3mm ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 製品群:CPC シリーズ 適合製品:CPC プラグ & レセプタクル SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1409-06
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1袋(10袋)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





仕様コネクタ シェルサイズ:- 最大ケーブル径:19.05mm ストレインリリーフ 材質:スチール 製品群:126 シリーズ 適合製品:WPI 126 シリーズ コネクタ アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ ケーブル径:19.05mm アズワン品番65-1451-30
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷




仕様コネクタ シェルサイズ:17 最大ケーブル径:11.51mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:CPC シリーズ 適合製品:AMP 円形 プラスチック コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-86
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷