38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

夏のころは涼し気な淡い緑色、秋になると鮮やかな紅葉になります。花壇やコンテナのアクセントにして、季節の変化をお楽しみください。
容量(mL)0.35 タイプ まきどき北海道:5月上旬~6月中旬、寒地:4月下旬~6月中旬、平地:4月中旬~5月下旬、暖地:4月上旬~5月下旬
1個
199 税込219
5日以内出荷

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
93 税込102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワコーンブラシほうき草
エコ商品
ほこり払いに最適なブラシ。
用途たたみ、壁、床等のほこり払い。 高さ(mm)295 材質きぬ草 幅(mm)143 全長(mm)295 質量(g)95 奥行(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプホウキのみ
1本
589 税込648
当日出荷

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数56 容量(L)4.5 穴径(Φmm)2 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別はなびしそう タイプ まきどき(春まき)3月~5月、(秋まき)9月~11月 開花期4月~6月
1個
149 税込164
当日出荷

1個(0.2mL)
149 税込164
11日以内出荷

洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。
用途室内用ほうき 材質ホーキ草 幅(cm)約13 全長(cm)約33
1本
989 税込1,088
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
欠品中

アームレスソファベッド。ベッド時サイズ:180X95X34cm
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×79×78(34)、梱包:181×96×20
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質イ草 幅W×全長(mm)200×285 幅W(mm)200 TKG品番9-0397-1601 TKG品番(2017)6-0359-1601 商品タイプホウキのみ
1個
329 税込362
当日出荷


利休信楽 手洗い鉢 030-40 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢 質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×135
1個
38,000 税込41,800
5日以内出荷

利休信楽 手洗い鉢 030-X520 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢 質量(kg)10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×155
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

利休信楽 手洗い鉢 030-305 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×120
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

利休信楽 手洗い鉢 030-G275 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢 質量(kg)3 製品サイズ(mm)Φ275×H160×SH105
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

利休信楽 手洗い鉢 030-P300 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×125
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

利休信楽 手洗い鉢 030-255 濃紅(こきあか) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
用途手洗い鉢 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×100
1個
20,000 税込22,000
4日以内出荷

お庭をカラフルに彩ります! 草丈40~60cmになる高性品種のミックスです。 春~秋まで長期間、美しい色彩のバリエーションが楽しめる1年草と宿根草をミックスしています。
セット内容イベリス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ヤグルマソウ矮性:1年草、リナムペレネ:宿根草、リナムグランディフロルム:1年草、デルフィニウム:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、オオテンニンギク:宿根草、カスミソウ:1年草、ビジョナデシコ:宿根草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ラティビダ:宿根草、キンセンカ:1年草、シャーレーポピー(ヒナゲシ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、ハルシャギク矮性:1年草、コマチソウ矮性:1年草 タイプ 適合面積(m2)約1.5 まきどき通年
1セット(50袋)ほか
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手編みで穂量が多い高級タイプ
全長(mm)900 材質(穂先)ほうき草、(柄)竹チューブ巻 質量(g)430 タイプ短柄
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

全長(mm)340 材質ほうき草 毛丈(mm)95 穂先(mm)105 商品タイプホウキのみ
1個
320 税込352
当日出荷

材質穂/ホーキ草、柄/竹にチューブ巻、カバー/PP・PVC 幅(mm)約300
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(0.5mL)
149 税込164
当日出荷

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを。 プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質ポリエチレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほうき草を使用しています。畳はもちろんフローリング掃除に最適です。
全長(mm)800 材質毛先:ほうき草、柄:竹柄PVCカバー 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×30×800
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷

常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 溶解度不溶 比重1.04(25℃) 使用温度範囲(℃)-55~200 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 硬化前性状非流動性 臭気特異臭あり 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃)90 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構アルコール型 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 タイプ脱アルコールタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 反応機構アルコール型 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状中粘度-流動性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサーモジュール交換方式):購入から1年/使用回数15,000回/アルコール反応回数500回、いずれかに達した場合、校正が必要
アズワン品番65-2332-93
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング 成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)198 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 反応機構アルコール型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
749 税込824
当日出荷

サンコーテクノ業務用呼気アルコール検知器
エコ商品
吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

何度も洗濯された大判タオルを使用した吹き上げ専用タオル。洗浄されることにより余計な油分などがなく吸水性が抜群。サイズが大きく大きな車両への吹き上げもしやすく、お好みのサイズにカットし使用することも可能。
用途洗車の吹き上げや仕上げなどに。大判なのでお好みのサイズにカットし使用することも可能。 種別中古 材質綿100% 寸法(cm)カット:約120×約60
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト。幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入
ベルト幅(mm)約50 全長(m)最大:1.2
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れた3層底 圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。 オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9420 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)30~120 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9432 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)1350 すきま(mm)最大0.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)360~480 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
アズワン品番65-2332-92
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷