66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに 主成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30 危険物の類別非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板&ホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無 付属品黒板拭(中)1個マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個 幅(mm)1290 厚さ(mm)560 高さ(mm)1800 質量(g)19000 タイプ緑/白(暗線入) 材質(表面)アルミホーロー ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 面数両面 ホワイトボード/黒板
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102 付属品手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1本(42g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(30mL)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。 主な用途木部・木工品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)6~9
1箱(600g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。 微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。 クリーム色のペーストです。
用途屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。 成分酢酸ビニール樹脂系 タイプ水性 主成分酢酸ビニール樹脂 乾燥時間(時間)約2~3(20℃) アズワン品番64-8290-65 危険物の類別非危険物
1本(90g)
849 税込934
当日出荷

容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。 サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。 木の割れ目やキズ補修に。 硬化時間(時間)24(20℃) 施工面積35cm×35cm(3mm厚) トラスコ品番453-6274 危険物の類別非危険物
1缶(500g)
799 税込879
当日出荷

カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など 硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化) 危険物の類別非危険物
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに 取扱説明書(0.4MB) タイプP型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修 性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分エポキシ樹脂 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(90g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンペーン時や年始のご挨拶に最適。袋には名刺等を差し入れるポケット付き。
種別国産粗品タオル 寸法(mm)タオル寸法:約340×850、パッケージ寸法:幅約130×奥行240×高さ20
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。
用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。 電源DC 5V 車内USB電源(Type-A) センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg
1箱
26,980 税込29,678
6日以内出荷

国産革を使用した袖付タイプ
用途電気、設備工事、日曜大工
1双ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピュア ラッカー用うすめ液
タイプラッカーシンナー 種類バージン品使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地・縫製ともに丁寧なモノづくり。ジュニアサイズだけで6サイズ。みんなで着られる14サイズ展開。腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。生地から縫製まで国内一貫生産
厚さ生地:5.9オンス 混率(%)ポリエステル:50、綿:50、鹿の子
1枚
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ペットプロジャパンHappyDays 国産鹿肉そぼろ 犬用
国産の鹿肉を100%使用。嗜好性抜群の愛犬用おやつ。国産の鹿を丁寧に処理した犬用おやつ。着色料・保存料不使用。アレルゲンになりにくいといわれる鹿肉を使用し食物アレルギーに配慮しました。 鹿肉には不飽和脂肪酸(オメガ3・6脂肪酸)やビタミンB群が含まれています。チワワ、ヨーキーなどお口の小さい超小型犬も食べやすいサイズです。 【ジビエ肉のおやつを選ぶメリット】 。農業・林業被害の改善、里山の環境改善や地域振興につながります。 。野生の鹿は捕獲されても食用として使用されるのは約1割と言われています。せっかく捕獲された命を無駄にせず、おいしくいただくことがサステナブルな活動につながります。
成分たんぱく質68.2%以上、脂質17.7%以上、粗繊維0.6%以下、灰分5.8%以下、水分5.8%以下 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【単品】120×200×20 賞味期限12ヶ月 原材料鹿肉 栄養成分(カロリー)425kcal/100g
1袋(30g)
629 税込692
4日以内出荷

国産のそばを丁寧に石臼挽きしたそば粉のみを使用して作った十割そばです。細麺ならではの滑らかな食感とのど越しの良さが特徴です。
用途本製品製造工場では小麦やまいもを含む製品も生産しております。アレルギー症状をお持ちの方はお召し上がりにご注意ください。
1セット(180g×5袋)ほか
3,398 税込3,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体タイプなので、ワックス掛けがいたってスピーディ、簡単に行えます。 汚れをスッキリ落とし、新車のような輝きを甦らせます。 濃色・フッ素塗装用は、濃色塗装・メタリック塗装・フッ素樹脂塗装の塗装表面に傷をつけることなく、水アカ、タールピッチなどの汚れを落とし、塗装本来の光沢に仕上ます。 新車納車時のメンテナンスにも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

種別飲食店 文字のぼり 芳醇極上酒まんじゅう 風味とコクがそにままお饅頭になりました
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。
セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-1(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
1セット
39,100 税込43,010
8日以内出荷

関連分野大学生・院生・研究者・開発者必読の教材
判型A5 ページ数264 著者名奥達雄、丸山忠司
1冊
2,400 税込2,640
4日以内出荷

伝統の「手延べ」の技を受け継ぎ、季節や日々の天候気温に応じて、水塩加減を微妙に調節しています。「手延べ」製法に麺の生地を踏む「足踏み」の手法を生かし、油を使わずに一つひとつ丁寧に作っています。独特の強いコシと餅のような粘り、つるりとした喉ごし、麺そのものが持つ旨味を存分にご堪能ください。
用途直射日光を避け常温で保存してください。
1箱(200g×5個)ほか
2,498 税込2,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝統の「手延べ」の技を受け継ぎ、季節や日々の天候気温に応じて、水塩加減を微妙に調節しています。「手延べ」製法に麺の生地を踏む「足踏み」の手法を生かし、油を使わずに一つひとつ丁寧に作っています。独特の強いコシと餅のような粘り、つるりとした喉ごし、麺そのものが持つ旨味を存分にご堪能ください。
用途直射日光を避け常温で保存してください。
1箱(1600g×1個)
4,298 税込4,642
4日以内出荷

伝統の「手延べ」の技を受け継ぎ、季節や日々の天候気温に応じて、水塩加減を微妙に調節しています。「手延べ」製法に麺の生地を踏む「足踏み」の手法を生かし、油を使わずに一つひとつ丁寧に作っています。独特の強いコシと餅のような粘り、つるりとした喉ごし、麺そのものが持つ旨味を存分にご堪能ください。
用途直射日光を避け常温で保存してください。
1箱(1200g×1個)ほか
3,298 税込3,562
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)大神宮袖付一社国産神棚
製品サイズ(約):幅25.5×奥行7×高さ35cm。収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅9.4×高さ27cm。主材:国産桧(東濃桧)。生産国:日本。完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)260 質量(kg)0.5 ナチュラル 高さ(mm)350 奥行(mm)85
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

付属品鍵×2本、ペントレー×1個、仕切り板×6枚、配線ボックス付き 材質天板:タモ突板(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板:タモ無垢材(ウレタン塗装仕上)、引き出し内部:桐材側面、パネル:化粧合板仕上 ダークブラウン 高さ(mm)720 タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)750 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)左袖上下:320×422×205(左袖上段:有効内寸230)(左袖下段:有効内寸275)、右袖上段:320×422×50、右袖中央:320×422×100、右袖下段:320×422×205(右袖下段、有効内寸275)
1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。美しくも厳かな天板ウエンジ人工突板を使用した天板は、美しくも厳かです。取っ手がアクセントにアルミ製の取っ手がアクセントになり、お洒落な印象に。オールロック錠が装備右袖の引出しには、オールロック錠が装備されています。書類やファイルをたっぷり収納A4サイズがピッタリ収まる下段の引き出しには、ビジネス書類やファイルをたっぷり整理・収納できます。伝統的な作りを採用引き出し内部は付属の仕切り板を含めて桐材という、国産木製家具ならではの伝統的な作りを採用しました。自由に使える上段の引出し上段の引出しには、あえてペントレーを付属させないことで、自由にお使いいただけるスペースとしました。余ったコードを収納可各袖の裏側の扉付きのスペースには、余ったコードを収納して必要な長さだけ出しておくことが可能です。コード受けで足元スッキリ机下には、電源コードをOAタップごと収納できるコード受けがついており、足元もスッキリします。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディネートしませんか。
付属品鍵×2本、引出し内仕切り板×6枚、配線ボックス 材質天板:ウエンジ人工杢(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板、側面、パネル:化粧合板仕上げ、引出し内部:桐材、ハンドル:アルミ 寸法(mm)脚下:690 ダークブラウン 高さ(mm)714 タイプ組立:有り(組立品) 奥行(mm)750 耐荷重(kg)40 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【左袖】上下:334×424×205(上段:有効内寸250)(下段:有効内寸245)、【右袖】上段:334×424×55、中央:334×424×105、下段:334×424×205(上段:有効内寸85)(中央:有効内寸140)(下段:有効内寸235)
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60~70インチ、80kgまでの電子黒板に対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整可能です。 大人数・部屋全体に見せるときは高くして、小学3年生がタッチする時は低くするなど便利にお使いいただけます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)69 ブラック 取付ピッチVESA W100~800×H100~400mm 耐荷重(kg)80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280~1680×750 機能防振パット機能有り キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1150~1550 棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整 高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150 ディスプレイサイズ(目安)60~70
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

1個
815 税込897
当日出荷

1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板表面の平滑度が高いホーロー製の両面を使用できる回転式ホワイトボード。真ん中のレバーを押せば、板面のロックを解除でき、簡単に板面を入れ替え可能。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。見た目よりも、軽量でキャスター(ストッパー)付きなので、移動も楽々。移動ができるのでコンパクトオフィスやミーティングスペースに最適。邪魔にならずに部屋の隅に収納したり、間仕きりや目隠しに使用でき便利。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様回転型/脚形状:キャスター、T字脚/無地
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板表面の平滑度が高いホーロー製のホワイトボード。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。板面に暗線があるので、文字が右上がりなどにならず真っすぐ書ける。L字脚なので、壁ぎわに寄せることができ、スペースが有効に使える。脚だけで立つので、壁固定なども必要ありません。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様片面/脚形状:L字脚/グレー暗線:暗線は全て30mmピッチです。 高さ(mm)1800 奥行(mm)315
1個
62,980 税込69,278
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)