10,094件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
1個
579 税込637
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃)-30~60 ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm)22 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ガラス繊維強化ポリマー ナチュラル タイプシールプラグ シリーズSHS コネクタ形状標準ECUヘッダコネクタ コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm)5.8 寸法W(mm)5.7 材質シリコンゴム 適合電線(mm2)0.3~1.25 アズワン品番64-9723-53 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷

仕様種類 = キャビティプラグシリーズ = CMCオス/メス = オスシリーズ番号 = 64325Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


トラスコ品番711-9534 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

TE CONNECTIVITYコネクタシール
ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●シールタイプ:シール●長さ:34.92mm●コード番号:362-4441 アズワン品番65-7533-48
1個
419 税込461
7日以内出荷

1個
450 税込495
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様種類 = ポートブロッカー併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

1個
309 税込340
7日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)47.62 タイプシール シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMP丸型プラスチック / 金属シェルコネクタ
1箱(1000個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)38.1 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCレセプタクル(角型フランジ付)
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ
1箱(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様種類 = ポートブロッカー併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RJ11Fシリーズアクセサリ
長さ(mm)48 シール(タイプ)ガスケット 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
5日以内出荷

Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタシール
エコ商品
仕様シールタイプ:ねじプラグ 、 併用可能製品:MVP12 、 長さ:13mm 、 IP保護等級:IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 、 動作温度 Max:+205℃ 、 動作温度 Min:-100℃ 、 MVP12ステンレススチールブラインドプラグ(M12) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,750 税込4,125
7日以内出荷

仕様種類 = ポートブロッカー併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷


TE CONNECTIVITYTE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)38.1 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCレセプタクル(角型フランジ付)
1個
239 税込263
翌々日出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
長さ(mm)48 シール(タイプ)ガスケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

仕様●併用可能製品:IPTシリーズ 長さ(mm)35.4 直径(Φmm)28.6 シールフランジ シリーズ10 シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷


BINDER(ビンダー)Binder コネクタシール 直径 22mm
エコ商品
長さ(mm)13 直径(Φmm)22 シールはんだアイリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
7日以内出荷

1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

タイプインターフェイスシール シリーズMini-Universal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷