肉厚(mm)2
材質クロロプレンゴム(耐油性)
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付
寸法t(mm)1
材質シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
CT-3000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ
対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥609
税込¥670
4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状レデューサー
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備
材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
付属品取付ねじ
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
タキゲンコード24562
1個
¥187
税込¥206
当日出荷
ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
1セット
¥259
税込¥285
6日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300・1210・2110R・U型用
コード260960
アズワン品番65-0568-06
1セット(12個)
¥1,798
税込¥1,978
22日以内出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
多条配管が容易です。
ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~100
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
シェルサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
仕様パッキン式専用ケーブルグランド
サイズ保護管G1/2
適合電線径Φ8.5~9.5
関連資料寸法、仕様情報(0.51MB)
組み合せ適合品番形□LX700□-R(K)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
付属品スペーサー(5mm)付
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
機能耐油
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100
形状ユニオンティー
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用
アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用
アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7486
質量(g)45
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
仕様NV4W用
種類防水パッキン
1袋(10個)
¥5,798
税込¥6,378
81日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ