コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質コネクター:PP、端子:黄銅
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
こんなお得な商品も!

端子ハウジング セット 黄銅メッキ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
極数3P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
極数6
端子ピッチ(mm)9
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS250 / 4 極 Compact NSX 100/160/250 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●併用可能製品:ソースの切り替えシステム●コード番号:221-1208
アズワン品番65-8082-90
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタキット
併用可能製品LPQ250、LPS250
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
極数4P
端子間ピッチ(mm)5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式直列
適合電線径0.4-1.6Φmm
AWG26-14
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
極数6P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
極数4P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
極数2P
端子間ピッチ(mm)5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式直列
適合電線径0.4-1.6Φmm
AWG26-14
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
極数8P
端子間ピッチ(mm)5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式直列
適合電線径0.4-1.6Φmm
AWG26-14
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
極数6P
端子間ピッチ(mm)5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式直列
適合電線径0.4-1.6Φmm
AWG26-14
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
形状平刃
種類ボディ
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ