647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+色 = 黒高さ = 22.8mm幅 = 25.4mm深さ = 27.6mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
1個
299 税込329
当日出荷

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水 (カプラー)白 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+色 = 黒高さ = 22.8mm幅 = 25.4mm深さ = 27.6mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷

特性防水 仕様EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm)68×23 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)24 適合電線(mm2)より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3 種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Souriau UTGX シリーズジャムナットは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2852 アズワン品番65-7503-28
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 長さ(mm)44 幅(mm)24.1 高さ(mm)17 極数3 使用温度範囲(℃)-55~125 適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線) 適合電線範囲 AWG(#)10~16
1パック(500個)
75,980 税込83,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
738 税込812
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回 極数3 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)8 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング3極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3 種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7) 耐電圧(V/min)1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回 極数3 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)12 動作温度(℃)-40~105 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。 仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回 極数3 定格電圧(V)300 ワイヤー径(Φmm)6-9.5 定格電流(A)12 動作温度(℃)-40~105 UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状レセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3775 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Souriau UTGX シリーズジャムナットは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2865 アズワン品番65-7504-35
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水 (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:7Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:- アズワン品番68-2211-95
1個
2,198 税込2,418
欠品中

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)