こんなお得な商品も!
ターミナル抜取ツール
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)
トラスコ品番807-0163
セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)
質量(g)300
1セット(6本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150
質量(g)40
寸法d(mm)4
寸法l(mm)65
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)300
質量(g)58
寸法d(mm)4
寸法l(mm)215
こんなお得な商品も!
端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!
端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
トラスコ品番200-3934
質量(g)200
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
エスコ品番EA566AK
セット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°
材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール
全長(mm)140
1セット(5本)
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109
寸法A(mm)66
寸法D(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)約155
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)3
質量(g)100
材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)PP/TPR
柄長さ(mm)約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。
全長(mm)206
質量(g)195
アズワン品番65-2490-23
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
全長(mm)206
質量(g)195
全幅(mm)47
先端長(mm)80
アズワン品番64-7880-71
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。
MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング
仕様メス型対応
トラスコ品番836-7326
質量(g)181
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。
適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)
関連資料(0.24MB)
適合純正型番T90027
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。
用途MTPコネクタのクリーニング用
トラスコ品番148-7213
色白
質量(g)19
1袋(6個)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様タイプ = 圧着工具Better World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。光コネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング。
トラスコ品番836-7327
長さ(mm)81
色青
高さ(mm)81
タイプオス
縦(mm)36
横(mm)127
1箱(10個)
¥319,800
税込¥351,780
19日以内出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9934
適合機種OX-SBI
幅(mm)35
高さ(mm)53
タイプツール側
奥行(mm)18
入出力点数4点
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
幅(mm)35
高さ(mm)43
タイプツール側
奥行(mm)18
入出力点数4点
コネクタ取付位置ツール側
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9933
適合機種OX-LBI
長さ(mm)ハーネス:1000
幅(mm)48
高さ(mm)65
タイプツール側
奥行(mm)29
入出力点数12点
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
トラスコ品番823-0766
セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)
質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)
タイプ35°・ 80°
寸法L(mm)196
寸法T(mm)9
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
1セット(2本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
用途メジャーの落下防止に
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1本(1本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9929
適合機種OX-SSBI
幅(mm)30
高さ(mm)13.6
タイプツール側
奥行(mm)17.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9928
適合機種OX-AI/BI
幅(mm)22
高さ(mm)13
タイプツール側
奥行(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番388-9937
適合機種OX-20I
幅(mm)47.9
高さ(mm)54.5
タイプツール側
奥行(mm)29
入出力点数12点
コネクタ取付位置ツール側
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190
トラスコ品番868-3836
質量(kg)2.7
能力T型コネクタ T20~T190mm2
適合アダプタETS190-AD
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3
最大荷重(kg)1
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタと六角の圧縮に。
トラスコ品番160-7827
質量(kg)1.3
1セット(2個)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ