レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能
軸径(Φmm)3
適合材革
適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)3.2
外径(Φmm)6.3
セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。
軸径(Φmm)3
高さ(mm)20(溝付)
外径(Φmm)10
適合材革
適正回転数(min-1)5000~10000
耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
色黒
内容量(mL)70
アズワン品番65-2251-99
危険物の類別非危険物
特性耐候性
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
2色展開の回転式のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります
用途チェア・ダイニングチェア・回転チェア
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×520×850
1脚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
2色展開のダイニングテーブルです。材質はラバーウッドを使用しております。
用途テーブル・ダイニングテーブル
材質ラバーウッド
幅(mm)1500
高さ(mm)700
奥行(mm)850
塗装ラッカー塗装
2色展開のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります
用途チェア・ダイニングチェア
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
肘掛無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×540×850
耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
色濃茶
内容量(mL)70
アズワン品番65-2252-02
危険物の類別非危険物
特性耐候性
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)6
材質フェルト
適正回転数(min-1)5000~10000
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
耐候性に優れた染料を使用しました。甲革部分(アッパー)には使用できません。
色茶
内容量(mL)70
アズワン品番65-2252-04
危険物の類別非危険物
特性耐候性
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
2色展開のベンチになります。材質はラバーウッドになります
用途ベンチ・ダイニングベンチ
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×380×430
長さ(mm)2000
幅(mm)20
厚さ(mm)3.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
2色展開の回転式のダイニングチェアです。材質はラバーウッドになります
用途チェア・ダイニングチェア・回転チェア
材質ラバーウッド、(張り材)PVC
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×520×850
1脚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)9
厚さ(mm)5.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)12
厚さ(mm)5.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)15
厚さ(mm)5.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)12
厚さ(mm)3.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)9
厚さ(mm)3.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状平コバ丸
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
長さ(mm)2000
幅(mm)20
厚さ(mm)5.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
長さ(mm)2000
幅(mm)15
厚さ(mm)3.0
仕上#600(コバ面)
1本
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状先細コバ丸
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
色茶
内容量(mL)70
アズワン品番65-2252-01
危険物の類別非危険物
特性耐候性
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
抗菌作用が持続する衛生対策スプレーです。アルコール成分配合でウイルス・菌を99%除去します。ウイルスを除去すると同時に、抗菌被膜を作り抗菌作用が付与され長時間持続します。不特定多数の人が触れるドアノブ、手すり、テーブルなど硬質表面ならどこでも使えます。
用途硬質表面用
成分エタノール、抗菌剤、pH調整剤
液性弱酸性
効果除菌・抗菌
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ