30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
アズワン品番7-148-05 使用ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.126L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。 危険物の類別非危険物
1個(18L)ほか
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 トラスコ品番126-2441 比重0.79 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(250g)
2,298 税込2,528
当日出荷

HAS-150 アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン 動画あり
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個 成分水、界面活性剤 表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の発生を防止しホコリの付着などを低減させます。中性タイプのため、水が使える様々な場所の静電気防止に適しています。ベトつかないため、カーペット等に使用しても汚れにくいです。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(3.5L)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ZC-26 帯電防止スプレー(スタティックガード) エンジニア 動画あり
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。 トラスコ品番778-3736 摘要その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL)287 表面抵抗(Ω)107~109 塗布面積(m2)約18.6 危険等級 原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.287L 危険物の性状水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。 危険物の類別非危険物
1個(200cc)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

サンキョウプラテック超大型ポリ袋
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋 納品日大幅短縮 マチ付きだからしっかりカバー 厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにも RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


関西ペイント静電気オフ
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー
通気孔の面積を従来品の2倍まで拡大しました。拡大した通気孔により、さらに高い通気性を実現しました。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下用/墜落時保護用 材質帽体:ABS/ひさし、カバー:ポリカーボネート 質量(g)約438 種類アメリカン 機能【消臭・防臭】アゴヒモ:備長炭入り繊維/汗止め:抗菌防臭加工素材/ハンモックテープ:光触媒加工/スチロールライナー:コルコート処理 ひさし長さ(mm)約36 頭囲(cm)53~62 通気孔通気孔付 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。 仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ 材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品) メタリックシルバー 質量(g)565 タイプシールドレンズ付きヘルメット 対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用 ひさし長さ(mm)約33 頭囲(cm)53~62 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
13,980 税込15,378
欠品中

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメットVentiプラス パールグレー
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。 仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ 材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品) パールグレー 質量(g)565 タイプシールドレンズ付きヘルメット 対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用 ひさし長さ(mm)約33 頭囲(cm)53~62 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用 その他ポリカーボネート 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約544 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約33 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2 質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)33 ~64000 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180 総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。
仕様ファンレス 設置方法壁取付/DINレール OSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1 プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHz ポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン 動作温度範囲(℃)-20~55 I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護 容量(GB)1 ストレージ8GBeMMC 対応SDカードMicro-SD×1 有線LAN2×10/100/1000Base-T
1台
59,980 税込65,978
62日以内出荷