小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)1510
1個
¥4,498
税込¥4,948
65日以内出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)3022
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)400(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
材質(ローラー部)スチール
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)23
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)160(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)2266
1個
¥6,398
税込¥7,038
65日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
ホイール部にポリプロピレンを採用。
ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種SGレール
主材質ステンレス
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
切刃数3
「チヌ専用設計」の甲殻類ワーム。ちぬころクローは、今やパターンとしてすっかり定着したチヌのボトムパターンを攻略する為に開発されたチニング専用設計の甲殻類ワーム。全長1.7インチの小さなサイズながら、極力バルキーにデザイン。サイズの割に、大きな爪が付いたアームにはエアチャンバーを搭載し、微波動を生むリアレッグを装着。コンパクト且つ、ハイアピールに仕上げました。また、アームは全長を極力短くする事で、ショートバイトに対応。爪だけかじり取られる歯痒いバイトを、獲れるバイトへと変えました。使用方法は、ジグヘッドやTXリグ等のボトム攻略の定番リグにパーフェクトに対応する他、ボトム攻略の最終兵器「ちぬコロリ」のトレーラーとしてもベストマッチ。アピール力が欲しい場合にはそのまま使用。ショートバイト対策や、ボリュームを抑えコンパクトにまとめたい場合は、ボディー中央部のくびれからカットしてセット。エアチャンバーの浮力で爪が浮き上がり、威嚇する甲殻類をイミテートすると共に、フックを浮かせる事で、根がかりを軽減。また、フッキング率UPにも貢献します。
仕様【Quantity】8
寸法(inch)1.7
圧倒的な根掛り回避バイブレーション。ちぬころバイブは、チニング専用バイブレーションです。チヌやキビレは、ボトムレンジの岩やブレイクに付いており、カニや貝、時には小魚を捕食します。ちぬころバイブは、シャローで餌を探しているチヌに高アピールし、エビをイミテートした、ボディ形状とラバーで捕食本能にスイッチを入れます。見せる釣りは、『ちぬころり』。リアクションは『ちぬころバイブ』と使い分けていただけると、チニングの可能性を大いに広げることができます。開発に当たり、以下の2点を重視しましたので、ご紹介させていただきます。圧倒的な飛距離。ちぬころバイブは、8gと12gの2種類を用意しました。一般的なシーバスで使われるバイブレーションよりも、やや軽量のウェイト設定ですが、独特なボディー形状と絶妙なウェイトバランスにより、圧倒的な飛距離が出ます。8gはちぬころり10g相当。12gは、さらにぶっ飛びます。また、飛行姿勢が抜群に安定しており、真っ直ぐに飛びますので、狙ったポイントに確実にアプローチすることができます。スタック回避率。ちぬころバイブは、『ちぬころり』の『起き上がり小法師』機能を継承し、圧倒的な根掛り回避率を誇るバイブレーションです。もし、岩に引っかかっても、ラインアイが支点となって、ボディが上方向に持ち上がり、根掛かりを回避します。また、ボトムではルアーが倒れることなく、フックを上に向けて着底しますので、魚に強くアピールし、従来のバイブレーションでは出来ないボトムでのポーズを取り入れる事が可能です。因みに、砂地で着底させロッドを軽くシャクると、左右にダートします。これらの特徴もあり、一般的なバイブレーションでは根掛かってしまう様なポイントを強気に攻めることができます。キャストして、しっかりとボトムに着底した後、底を感じながらゴリゴリとリトリーブ、時折ストップやロッドを上方向に煽ることで、リトリーブ時とは違った魚の反応が得られることでしょう。
仕様【Hook】#8(ダブルフック)
タイプSinking
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
用途シールフィン溝加工用。
切削幅(mm)1.5
コーナーR(mm)0.75
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数1
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。シールフィン溝加工用。
仕様●SSC:HR●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7722
アズワン品番65-8219-14
1セット(10個)
¥34,780
税込¥38,258
7日以内出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途端面溝入れ加工用
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。シールフィン溝加工用。
仕様●SSC:HR●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0933
アズワン品番65-8219-12
1セット(5個)
¥16,580
税込¥18,238
7日以内出荷
コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。シールフィン溝加工用。
仕様●SSC:HR●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7756
アズワン品番65-8219-13
1セット(5個)
¥16,580
税込¥18,238
7日以内出荷
コロカットQD QSホルダです。レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。クイックチェンジです。
用途突切り、溝入れ加工用。小型旋盤用
ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
安全最大荷重(kN)4.9
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)3.96875
切刃数3
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)(ボール)16.5
強度(kg)(ボール)0.5
材質(ボール)POM
ボール径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です
用途突切り・溝入れ加工用に。
瞬間消臭
すぐに効果を発揮し、一定期間持続します
排泄臭対策
オストメイトが特に気にする「排便臭※1」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計※1メチルメルカプタン、硫化水素
がん臭抑制
特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭※2」を抑制独特な臭気にも一定の効果を発揮※2ジメチルトリスルフィド(DMTS)
除菌効果
雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制
ウイルス対策
ウイルスを用いた抗ウイルス性能評価試験※3においてウイルス※4が1分で99.99%減少※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施:地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所※4ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベローブ有)
*医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルス」と記載しています。
*全てのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。
その他の特徴
無着色、無香料
界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます
用途
ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌
がん等の病臭の空間消臭
病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌
仕様包装単位:1本
容量(mL)300
規格300mL
アズワン品番65-0319-68
入数1本
1本
¥1,899
税込¥2,089
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ