テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1730
径D(Φmm)32
長さA(mm)1500
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
振動数(min-1)13000
振動部(直径×長さLmm)25×221
連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)22
形式フレキタイプ
振幅(mm)1
作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
ピカコンⅡでは困難だった天端の気泡を抜き取ります。
面木などを使用した型枠に威力を発揮します。
先端幅(mm)240
1本
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1150
径D(Φmm)35
長さA(mm)920
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500
材質SS400相当
タイプA
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。
SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。
シャンク形状SDSマックス
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)750
幅(mm)140
厚さ(mm)1.6
関連資料(0.1MB)
1枚
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番851-0771
材質アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)1600×640×845
質量(kg)8.2
エンジンタイプEND25P空冷4サイクル
エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)0.81
アズワン品番64-8506-54
ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
欠品中
すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。
全長(mm)1200
先幅(mm)375
トラスコ品番828-9552
材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)
質量(g)930
爪長さ(mm)220
爪数17
2018年トラスコ掲載ページ9 1418
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン)
振動数(min-1)12500
振動部(直径×長さLmm)25×221
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン(BL1430)
付属品バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)
形式フレキタイプ
振幅(mm)1.0
作業量(目安)1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。
付属品ケース1個・ゴムパッド10枚・ゴム銅製キャップ1個・引っ掛けスパナ1本
メーカー(株)西日本試験機
適合寸法(mm)対応供試体:Φ50×100
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600
色赤
材質(本体)鉄
奥行(mm)400
本体厚さ(mm)1.2
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600
色赤
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
本体厚さ(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製/底ステンレス製
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。
ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス製
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-3】です。
ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-1】です。
ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質ステンレス製
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2スカート型】です。
本体底部があげ底になっており雨だまりを防ぎます。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製
厚さt(mm)1.2
屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2底板ステンレス型】です。本体底部をステンレス製にすることで錆びやすい底面部の補強とコストパフォーマンスに優れたものとなっております。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。
材質鉄製/底ステンレス製
厚さt(mm)1.2
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード