229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)450×600 表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者 付属品ボードマーカー黒1本、消し具 材質ホーローホワイトボード 質量(kg)約2 取付方式立てかけ式
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番LP-1013 タイプD10・D13兼用 適合径範囲鉄筋:D10・D13
1ケース(300個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)790
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。 材質(先端)ABS樹脂
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)150 関連資料(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)1730 径D(Φmm)32 長さA(mm)1500 寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生に トラスコ品番244-9844 材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)4.8 長さ(m)30
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 振動数(min-1)13000 振動部(直径×長さLmm)25×221 連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分)22 形式フレキタイプ 振幅(mm)1 作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(縦×横)(mm)450×600 表示項目工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者 付属品消し具(チョークは別売) 材質 質量(kg)約1 取付方式立てかけ式
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
760 税込836
3日以内出荷

1枚
650 税込715
3日以内出荷

用途ご近隣看板CCに使用可能 材質マグネット製 寸法(mm)65×290 取付方式マグネット
1枚
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリートを打設場所まで落とし込む管 ホッパーと組み合わせて使用 落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで) 積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレン アズワン品番67-9209-51
1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


Panasonic(パナソニック)ボックス高低調整台
スラブへのボックス取り付け、固定に使用します。ボックスの高さ調整、コンクリート打設後の釘除去が簡単にできます。
高さ調整範囲(mm)66~106
1個
299 税込329
4日以内出荷

底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応 寸法(幅W×高さH)(mm)78×30 材質高密度ポリエチレン 適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0 標準使用量3個/m2
1箱(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ご近隣看板E用マグネットパーツ 材質マグネット製 寸法(mm)150×200 取付方式マグネット
1枚
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途コンクリート打設時の下地に。 トラスコ品番257-1820 材質クラフト紙 幅(mm)1000 長さ(m)50 横(mm)76.5
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000 質量(kg)2.3 奥行(mm)90 柄長さ(mm)1000~1600 収納寸法・長さ(mm)1500
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床コンクリート打設時に、使用する養生蓋です。
材質ポリプロピレン オレンジ
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])294[30] 材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン 適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドレインパイプ(埋込型)
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型 材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム シルバー 寸法L(mm)1700 寸法a(mm)22 寸法b(mm)40 仕上アルマイト処理
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様アルミ箔付 材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付 グレー
1セット(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打設後、立上げ位置の調整(移動)が簡単にできます。
用途管の立上げに 適合管(さや)22、25、28
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
1個
97 税込107
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバーW
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用 角度(°)(立上げ)15
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。
用途コンクリート打設全般 定格電圧(V)48 定格周波数(Hz)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部) 材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカーボルトを簡単に瞬時に固定できます。強い固定はコンクリート打設時に位置ずれするのを防ぎます。
用途アンカーボルト(M12)を鉄筋に固定する金具です。 材質JIS G 3521 SW-B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19 税込21
欠品中

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8 適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
189 税込208
当日出荷