高さ(mm)850(+45立上り)
奥行(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
高級面材を使用した奥行き500・高さ850のコンパクトキッチンです。
国産の1ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。
縦長タイプは取付不可です。
材質(天板)ステンレスSUS430
材質(本体)白化粧
排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
ハンドルメタルハンドル
穴径(Φmm)38(水栓)
仕様底板:アルミ貼り
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
わずか50cmの奥行きに調理のための全てが備わっています。
シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、冷蔵庫の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。
関連資料900・1050サイズ主要寸法図(0.59MB) 1200・1500サイズ主要寸法図(0.61MB) KMキャビネット基本仕様(0.68MB) KM仕様表(0.83MB)
サービス分類オーダー・加工
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
奥行400mmの超薄型なので、どんな場所にも。
市販のカラーボックス用インナーケースがピッタリのサイズなので自由にカスタマイズできます。
排水部材付き
奥行(mm)400
高さ(mm)850
関連資料(0.08MB)
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニキッチンシリーズ 1口タイプ
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ナチュラルホワイト
取付け方法ボルト固定タイプ
天板幅(mm)318
間口(mm)900
水栓金具シングルレバー水栓(E)
コンパクトキッチンシリーズ 2口タイプ
材質(天板)ホーロートップ
天板幅(mm)315
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
高級面材を使用した奥行き500・高さ850のコンパクトキッチンです。
国産の1ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。
縦長タイプは取付不可です。
間口W×奥行D×高さH(mm)1350×500×850
材質(天板)ステンレスSUS430
材質(本体)白化粧
排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
ハンドルメタルハンドル
穴径(Φmm)38(水栓)
仕様底板:アルミ貼り
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
色ホワイト
全長×幅W(mm)145×85
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
Boschコンパクトキッチンマシン専用アクセサリーです。本体は別売りです。
おいしいパン作りの決め手となる生地の「叩きつけ」や「引き伸ばし」がしっかり行える、こね専用フックです。
寸法(mm)100×40×H200
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Boschコンパクトキッチンマシン専用アクセサリーです。本体は別売りです。
バターを練ったり、ハンバーグ作りなど、お菓子作りからお料理の下準備まで幅広くご利用頂ける撹拌器です。
寸法(mm)40×105×H190
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Boschコンパクトキッチンマシン専用アクセサリーです。本体は別売りです。
手首のスナップを再現するような動きで、メレンゲやホイップクリームも素早く泡立つホイッパーです。
寸法(mm)110×110×H210
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
適合コンパクトキッチンシンク用
色グレー
寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)
材質ABS
1個
¥2,500
税込¥2,750
6日以内出荷
収納に便利なコンパクトシリーズ
取っ手付きで結びやすい
薄手タイプ
仕様●サイズ(mm):0.009×250(190)×350(1枚)●材質:HDPE●重量:11.97kg(ケース)
色半透明
アズワン品番67-9301-05
1ケース(40冊×200枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
付属品大型ゴミ収納器付
種別ホワイトオーク
高さ(mm)800(+立上り90)
奥行(mm)560
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
取手ABS樹脂(グレー色)
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
お手ふき・ふき掃除用。水にぬれた時のやぶれにくさがティシューの3倍!お手ふきから洗面まわりのチョッとしたふき掃除までティシュー代わりに少ない枚数でふき取れる!(メーカーティシューとの水にぬれた時のやぶれにくさ比較)。素肌にやさしいやわらかな肌ざわり。抗菌フィルム採用。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口※特許出願中。パルプ100%使用。
シリーズエリエール
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタンにできる。
用途ペーパータオルホルダー
1パック(200組×10個)
¥1,588
税込¥1,747
8日以内出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
高さ(mm)800(+90立上り)
色ホワイト/ブラウン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
まな板を使わず包丁がわりになる調理鋏。カーブしているので、食材が切りやすい。
刃体には、食材が滑りにくい凹凸状のセレーション加工がされているため、切りやすくなっています。刃体は着脱可能なので、水洗いしやすい。
持ち運びにも便利なキャップ付き。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。
材質刃体/ステンレス刃物鋼・ハンドル キャップ/ポリプロピレン
全長(mm)166
質量(g)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×16.6×1
アズワン品番65-1222-37
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油ハネの飛び散りを防ぐシステムキッチン用レンジガード。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
表面はフッ素加工付きでお手入れが楽。
寸法(cm)まっすぐ広げた時/幅80.4×高さ31 折りたたんだ時/幅16×高さ31×厚さ1.9
材質鉄(表面加工/フッ素樹脂塗膜加工)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時/約19)
ヒーター(W)450
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60/約85切替
出湯温度(℃)約60/約85切替
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。
セット内容マルチブレンダー、メタルカッター、スライスディスク、シュレッドディスク、すりおろしディスク、ディスクフォルダー、押し込み棒
1個(1個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
間口(mm)900
水栓金具シングルレバー水栓(E)
Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
オレンジ・レモン・グレープフルーツなどの果汁絞り、一般的な柑橘系の果物すべてに使えます。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
混ぜる、こねる、泡立てる2つ以上の材料を別立てで調理したいとき。
また、菓子ケーキ用と肉魚用と分けて使用したいときに便利です。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
材質プラスチック
容量(L)3
1個(1個)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ポリプロピレン
幅(mm)260
高さ(mm)20
奥行(mm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×20
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
風量調整3段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所
質量(kg)1.3
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ